適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD
取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
関連資料(1.54MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
長さ(m)30
形状スパイラル型
太さ(mm)2
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
花形スパイラル形状が良好な切れ味と静音。充電式草刈機に最適。
形状スパイラル型
太さ(mm)2
長さ(m)50
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600
取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
関連資料(0.65MB)
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m
適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)
型番BH2433
取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
適合エンジン刈払機全機種
取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ3.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D
取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
適合機種エンジン刈払機全機種(MEM434/Rを除く)MBC231D/232D/MUX362D MUR142UD/182UD MUR143UD/183UD
取付可能コード径(Φmm)2~3.4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合機種(MUM252)
長さ(m)8
取付可能コード径(Φmm)1.6~1.65
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])9000
刈込み幅(mm)300
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)450
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード式(2本出)
仕様二重絶縁
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻
質量(kg)2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。