楽らく、たのしく、本格草刈
さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
商品タイプ本体のみ
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載!
25mLエンジン式同様の使用感。
すべての操作が手元で可能
カラミトリ機能付
外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
関連資料(3.4MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。
コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m])11000
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)400
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239
仕様ナイロンコード式
付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)
質量(kg)2.3
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アウタロータブラシレスモータ搭載!
高強度アルミモータハウジング。
大径255mmDCホワイトチップソー付。
草の密度で自動変速。
省エネ&低騒音。
新機能!刃物に合わせて最適設定。
圧倒的刈込み面積!
キックバック※時に刃物がストップ。
(※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り)
3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。
全ての操作が手元で可能。
カラミトリ機能付。
プロモデル専用 ブルーシャフト採用。
「アプト」防滴・防じん。
ナイロンコード(別販売品)使用可能。
ソフトスタート&ソフトブレーキ付。
電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)4.5(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437
草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)
バッテリーリチウムイオン
連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)36(18×2)
ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル
充電時間(分)約55(2本同時)
回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)8.3
電源(V)直流18+18=36
刃長(mm)250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.779~4011×155×191
電源タイプ充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]
チェーン形式25AP-60
ガイドバー種類スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り
刈込み方式金属製8枚刃
刈込み幅(mm)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
庭木・縁石等がおおいお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
ヘッド部角度を調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。
着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。
コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。
バッテリー電圧(V)14.4
刈込み幅(mm)260
バッテリーライトバッテリ
刈込み方式ナイロンコード
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
楽らくモード+3スピード
AFT キックバック時に刃物がストップ
カラミトリ機能付 電子ブレーキ付
後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス
先端部が軽い、軽快な操作性
ハイパワーブラシレスモータ
連続作業に強い
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
樹脂刃で安心キワ刈り
18Vの確かな刈り込み力!
樹脂刃(3枚) 硬いものに当たっても安心。スイングバックタイプ
ワンタッチ長さ調整
草の密度で自動変速 省エネ&低騒音
カラミトリ機能
手元で全ての操作が可能。刈った草が作業者側にとびにくい回転方向。
質量(kg)2.8(バッテリ含む)
電源(V)直流18
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間【1充電あたり(目安)】高速:約1時間10分、中速:約1時間30分、低速:約2時間15分
刈込み方式樹脂刃(3枚)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)258×1518~1618×396
回転数(min-1[回/分])高速:6000、中速:5000、低速:4000
関連資料(2.7MB)
使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約129(約39坪)(バッテリBL1830B、楽らくモード、樹脂刃仕様使用時)
庭木や、縁石などが多いお庭に最適なナイロンコード式。スプール先端の摩耗耐久性アップ!。ワンタッチで長さ調整最大240mmの範囲でスムーズにスライド
回転数(min-1[r.p.m])9000
刈込み幅(mm)300
電源(V)単相100
電流(A)4.3
消費電力(W)450
コード長さ(m)0.3
刈込み方式ナイロンコード式(2本出)
仕様二重絶縁
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード 15m巻
質量(kg)2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能。ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能。車にもスッキリ収納コンパクト。防滴・防じん「アプト」
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約22
回転数(min-1[回/分])10000
質量(kg)1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)835~1202×267×210~315
バッテリースライド式リチウムイオン
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
軽い取り回しで長時間作業が快適
楽らくモード
AFT キックバック時に刃物がストップ
伸縮式吊りベルト
防滴、防塵ウェットガード
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)3.9(バッテリ含む)
タイプコネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)255
刃の種別DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)255×1855×199
ハンドル形状ループハンドル
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
防水保護等級IPX4
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
「最軽量4.1kg」18Vスプリット
23mLエンジン式同等の軽快な使用感
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
質量(kg)3.1
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)978×225×175(本体のみ)
回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、低速:0~6800
取扱い終了
使いやすい長さに簡単に調整できる!
スプール先端の磨耗耐久性アップ!
移転時のバランスが良く、低振動を実現。移転時に地面へ軽く叩くとコードが伸び、出過ぎたコードはカッタで自動的にカット。最大200mmの範囲でスライド。ヘッド部はワンタッチで180°回転。
刈込み幅(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)3.9
消費電力(W)370
刈込み方式ナイロンコード
全長(mm)1110~1310
付属品ツナギコード(10m)、肩掛けバンド、保護メガネ、予備ナイロンコード15m巻
質量(kg)2.2
取扱い終了
「最軽量4.1kg」18Vスプリット
23mLエンジン式同等の軽快な使用感
付属品チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ
質量(kg)4.1
電源(V)直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1840×230×175(草刈刃、飛散防護カバー含)
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、低速:0~5000
取扱い終了
優れたバランス、らくらく草刈り
「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業
18Vバッテリでパワフル草刈り
切れ味の良さと静音性を両立
庭木、縁石まわりも安心
Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
刈込み方式ナイロンコード
刈込み幅(mm)260
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)
連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])7800
取扱い終了
ヘッド部角度調整可能。ロックボタンを押すだけで5段階調整。着脱が容易なスプール。スプール先端は耐久性に優れた金属製。コード自動送出し&カット。先端を地面で軽く叩くだけ。庭木、縁石等が多いお庭に最適なナイロンコード式。長さ調整可能。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)3
刈込み幅(mm)260
連続使用時間(分)約45(1充電あたり)
充電時間(分)22
バッテリーリチウムイオンバッテリ
刈込み方式ナイロンコード式(1本出)
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
回転数(min-1[回/分])7800
適合バッテリーA-60442
取扱い終了
切れ味の良い8枚刃式(刃押金具の締付にはロックナットレンチが必要です)
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ、ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
刈込み方式金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1294×229×363
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00000745)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2
取扱い終了
だれでも手軽に快適草刈り
タイプバッテリBL1830B・充電器DC18SD付き
刈込み方式金属製8枚刃
刈込み幅(mm)200
電源(V)直流18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270
質量(kg)2.5(バッテリー含む)
付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4
連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)
回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
取扱い終了
プロも満足のハイパワー! 草の密度で自動変速!
草の密度で自動変速
省エネ&低騒音
BLモータだから、ぐんぐん刈れる
キックバック時に刃物がストップ
女性にも軽やかに扱いやすく
分割式なら、収納スペースは約半分。
カラミトリ機能(正逆転切替)
防滴・防じん「アプト」
排ガスゼロ&低騒音
ロックオフレバー
ソフトブレーキ付
電源スイッチ オートオフ機能
発熱保護・過放電保護・過負荷保護機能付
ソフトスタート
定回転制御
取扱い終了
経済的で優れた環境性能の4ストロークエンジン式。
タンク容量(L)0.6
付属品肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、アクセサリバッグ
質量(kg)4.5
排気量(mL)25.4
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK CMR4A
気化器形式ダイヤフラム式
燃料混合比ガソリン
始動方式リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s2)6.9
肩掛けバンド緊急離脱装置付き
取扱い終了
Uハンドルの本格派高出力タイプ!
新スタート機能「楽らくスタート」採用!
仕様緊急離脱装置・ファインチップソー付電子エンジン・プライマポンプ・防振構造
付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
全長(mm)1770
質量(kg)4.5
ストローク2
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)25.4
草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー)
防振装置ホルダー防振
燃料混合比(ガソリン:2ストローク専用オイル)25:1
取扱い終了
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])3500~6000
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間(分)低速約95、高速約35
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ
取扱い終了
バッテリー電圧(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])3500~6000
草刈刃(Φmm)230
連続使用時間(分)低速約70、高速約30
バッテリーリチウムイオン
付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ
取扱い終了
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率約2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはねじ留めで外れにくく、コインでも取りはずし可能。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)2.9
消費電力(W)280
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1341×229×376
付属品樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00000769)、ロックコネクタ付10mツナギコード、 肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2
取扱い終了
山林の草刈りに使い易い一本桿!
付属品ブレードカバー肩掛けバンド(緊急離脱装置付)工具セット保護メガネファインチップソーΦ230
質量(kg)4.2
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)24.5
草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー)
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK BM-7A
気化器形式ダイヤフラム(リフト式)
燃料混合比(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1
始動方式リコイルスターター方式
取扱い終了
障害物の多い場所に最適ナイロンコード式 。
新ナイロンコード専用プロテクタ。ウルトラメタルローラ4。
優れたオイルメンテナンス性。オイル残量目盛り。
オイルドレンの追加で製品を傾けなくてもオイルの排出が可能。
タンク容量(L)0.5
付属品ウルトラメタルローラー4、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
質量(kg)5.4
排気量(mL)24.5
刈込み幅(mm)280
防振装置ホルダー防振
使用燃料ガソリン
スパークプラグNGK CMR4A
気化器形式ダイヤフラム式
始動方式リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s2)4.4
肩掛けバンド緊急離脱装置付
取扱い終了
Uハンドルのオールラウンドタイプ!
仕様緊急離脱装置・ファインチップソー付軽量・電子エンジン・プライマポンプ・防振構造
付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
全長(mm)1770
質量(kg)4.5
ストローク2
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)23.1
草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー)
防振装置ホルダー防振
燃料混合比(ガソリン:2ストローク専用オイル)25:1
取扱い終了
Uハンドルで扱いやすい!
付属品ブレードカバー肩掛けバンド(緊急離脱装置付)工具セット保護メガネファインチップソーΦ230
質量(kg)4.4
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)21.7
草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー)
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK BM-7A
気化器形式ダイヤフラム(リフト式)
燃料混合比(ガソリン)25:(2ストローク専用オイル)1
始動方式リコイルスターター方式
取扱い終了
優れたオイルメンテナンス性。オイル給油口の位置変更により給油が容易に。
オイル残量目盛り。オイルタンクの可視化により残量の確認が外からも可能。
オイル排出口。オイルドレンの追加で製品を傾けなくてもオイルの排出が可能。
テンションレバーを放すと、スロットルレバーがアイドリング状態に戻ります。
ハンドル形状両手ハンドル
タンク容量(L)0.5
付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
質量(kg)5.2
燃料ガソリン
排気量(mL)24.5
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK CMR4A
気化器形式ダイヤフラム
始動方式リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s2)6.0
肩掛けバンド緊急離脱装置付
取扱い終了
コンパクトなエンジンを搭載。エコノミータイプ。
質量(kg)4.3
ストローク2
タンク容量(L)0.4
排気量(mL)20
草刈刃(Φmm)230(ファインチップソー)
仕様緊急離脱装置・ファインチップソー付軽量・電子エンジン・プライマポンプ・防振構造
付属品チップソー(230mm)、ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
全長(mm)1730
防振装置ホルダー防振
燃料混合比(ガソリン:2ストローク専用オイル)25:1
取扱い終了
ループハンドル、オートデコンプ仕様。マキタミニ4ストローク無鉛ガソリン使用。国内排出ガス自主規制(2次)適合
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
タンク容量(L)0.6
付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、キャリーバッグ、アクセサリバッグ
振動3軸合成値(m/s2)6.9
スパークプラグNGK CMR4A
レバーの種類テンションレバー
防振装置ホルダー防振
排気量(mL)25.4
気化器形式ダイヤフラム式
燃料混合比ガソリン
始動方法リコイルスタータ
仕様緊急離脱装置付、電子エンジン、プライマポンプ、オートデコンプ
質量(kg)5.5
取扱い終了
無段変速、2スピード 【刈払アタッチメント使用時】
ソフトブレーキ、バッテリ切れお知らせランプ、ブラシレスモータ搭載。
バッテリー電圧(V)36
連続使用時間(分)高速:約25、低速:約50
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1019×230×211(刈払アタッチメント除く)
回転数(min-1[回/分])(高速)0~9700、(低速)0~7600
取扱い終了
刈込み幅(mm)300
タンク容量(L)0.5
付属品ブレードカバー肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ、アクセサリバッグ
質量(kg)6.6
燃料25~50:1(ガソリン)(2ストローク専用オイル)マキタ純正またはJASO分類FC級以上のオイルを使用
排気量(mL)22.2
防振装置ホルダー防振
ストローク数(min-1[回/分])2100
スパークプラグNGK CMR-6A
気化器形式ダイヤフラム
始動方式リコイルスタータ
肩掛けバンド緊急離脱装置付
取扱い終了
1
2
3
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。