小型・軽量で優れた取り回し。
電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。
切断能力もアップしました(メーカー比)
チェーン形式90PX
電源(V)100
電流(A)8.1
コード長さ(m)2
全長(mm)568
質量(kg)2.2
消費電力(W)770
バー全長(mm)ガイドバー:300
チェーンスピード(m/s)[m/分]7
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]
チェーン形式25AP-42E
付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
振動3軸合成値(m/s2)4.3
カーボンブラシ呼び番号430
長さ(mm)(ガイドバー)115
質量(kg)2.5(バッテリ含む)
電圧(V)18
適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
刃長(mm)360
電源タイプAC電源式
関連資料(2.63MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
エンジン式35mLクラス チェーンスピード25.5m/秒の高速切断で玉切りから伐倒、枝払いまで幅広い作業がスピーディに行えます。
ハイパワーブラシレスモータ搭載、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
エンジン式同等の粘り強い使用感 過度な押付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすく、刃物を押し付ける力の調整がしやすい。
「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動しない事があります。
エンジン式同等以上の優れた加速性
トリガオンから素早く全速回転 オン/オフを繰り返す、細かい枝払い作業が軽快に行えます。優れたトリガレスポンスで連続作業も快適。
軽量で優れた取り回し性 質量4.9kg※と軽量なため、細かな連続作業も軽快にこなします。※BL4040F装着時。
伐倒にも 正確な切断をサポートする最適ハンドル設計により安定した切断が行えます。視認性に優れた伐倒ライン
高い防水性能 雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。
薄刃 80TXL仕様 ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。
スプロケットノーズバー 先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。
新ツールレスチェーン調整機構で大型ダイヤル方式でテンション調整がしやすい。
金属製スパイクで材料に鋭く食い込む。
「収納式」大口径オイルタンクキャップ
金属製チェーンキャッチャ
付属品チェーンオイル、チェーンカバー、レンチ13-16、丸型ヤスリ4
長さ(mm)ガイドバー:350
質量(kg)4.9
バッテリー【使用推奨】BL4050F(5.0Ah) (別販売品)、BL4040F(4.0Ah) (標準付属品)
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)225×752×271
バッテリー電圧(V)直流36(40max)
作業量(目安)(1充電)杉丸太200mm約58本
チェーン形式80TXL-59E
チェーンスピード(m/min)0~1,530
振動3軸合成値(m/s2)3.5
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。