農業機械 :「チェーンソー 自動目立て」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー。
従来の目立ては経験と手間が必要でしたが、パワーシャープであれば誰でも速攻の5秒目立てが可能です。
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
ハイブリット防振機構・チェン張りが簡単なインテンズバー仕様。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ パワーシャープ専用
スパークプラグCJ-8Y
付属品パワーシャープキット・プラグレンチ
質量(kg)3.4
タイプリアハンドル
タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)30
使用燃料25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式PS52
1台
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥39,880
税込¥43,868
8日以内出荷
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥37,880
税込¥41,668
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。