農業機械 :「始動機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しいECOエンジン。 独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。 スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。 エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.4 タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18 排気量(mL)30 使用燃料25:1混合燃料 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) チェーン形式91PX-52E
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

BIGM(丸山製作所)タツピンボルト 6X14
部品名称タツピンボルト 6X14 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.78MB) 図解NoMS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.65、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS653DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.5、MS753DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.52、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.38、L40AS 冷却装置、始動装置部品_No.15、MS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.84、MS613DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.37、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.41など
1個
279 税込307
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります