農業機械 :「散布」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。
ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。
種類蓄圧式
型式手持式
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
手動蓄圧式スプレーです。付属品の先端ノズルを交換する事で噴霧状態を変更できます。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(mm)1450
ノズル長(mm)780~1150
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口、二頭口、拡散、4穴
材質(タンク)PP
材質(ノズル)PP
質量(kg)約3.6
寸法(mm)345×530×380
付属品一頭口ノズル、二頭口ノズル、拡散ノズル、4穴ノズル
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。