農業機械 :「回転機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ60●外径(mm):255●刃厚(mm):2.5●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):5600●刃数(枚):80●ヤナセ DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0894
アズワン品番67-2379-23
1枚
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ100●外径(mm):355●刃厚(mm):3.0●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):4000●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0896
アズワン品番67-2379-25
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ75●外径(mm):305●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):4700●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0904
アズワン品番67-2379-24
1枚
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ125●外径(mm):405●刃厚(mm):3.1●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):3600●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●注意:※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●注意:メーカー商品は再研磨可能です。●注意:一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●注意:工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0905
アズワン品番67-2379-26
1枚
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。