DORADO―α FAAシリーズ
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ75●外径(mm):305●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):4700●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0904
アズワン品番67-2379-24
内容量1枚
注意
※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。