農業機械 :「超硬刃」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ60●外径(mm):255●刃厚(mm):2.5●穴径(mm):25.4●刃数:80●最高使用回転数(rpm):5600●刃数(枚):80●ヤナセ DORADOーα 255×t2.5×刃数80×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0894 アズワン品番67-2379-23
1枚
18,980 税込20,878
5日以内出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ100●外径(mm):355●刃厚(mm):3.0●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):4000●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 355×t3.0×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0896 アズワン品番67-2379-25
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ75●外径(mm):305●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):4700●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 305×t2.0×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●メーカー商品は再研磨可能です。●一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0904 アズワン品番67-2379-24
1枚
25,980 税込28,578
5日以内出荷

切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。アルミ切断に。
仕様●切断能力(mm)アルミ:Φ125●外径(mm):405●刃厚(mm):3.1●穴径(mm):25.4●刃数:100●最高使用回転数(rpm):3600●刃数(枚):100●ヤナセ DORADOーα 405×t3.1×刃数100×25.4穴●材質/仕上:チップ材質/超硬合金●注意:※切断能力及び最高使用回転数に関しては使用する切断機の仕様により変わります。●注意:※切断能力値は、アルミ薄肉パイプを切断する際の最大外径参考値になります。●注意:メーカー商品は再研磨可能です。●注意:一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。●注意:工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。●原産国:日本●コード番号:381-0905 アズワン品番67-2379-26
1枚
34,980 税込38,478
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります