農業機械 :「吸水」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)115
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG5/8 適合ホース径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG5/8 適合ホース径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)19
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)13
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
439 税込483
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG1 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG1/2 適合ホース径(Φmm)13
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)66
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)13
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

吸水ストレーナに付けて使用できます。
取付ねじG3/4 適合ホース径(Φmm)19
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)66
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ2" 適合ホース径(Φmm)50
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ2-1/2" 適合ホース径(Φmm)65
1個
4,998 税込5,498
欠品中

潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ3" 適合ホース径(Φmm)75
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)125
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ1-1/2" 適合ホース径(Φmm)38
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG1 全長(mm)135
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

動噴の吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止。
取付ねじG3/4 全長(mm)125
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

潅水ポンプの吸水ホースの先に取り付けてゴミ詰まりやポンプの傷みを防止します。
取付ねじ1" 適合ホース径(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

質量(kg)1 電源AC100Vモーター 定格電力(W)300 コード長さ(m)5 最高圧力(MPa)ポンプ:2.5 ホース長さ(m)(噴霧)20(巻取機・ホースガイド付) ホース径(Φmm)(噴霧)7.5 吸水量(L/min)ポンプ:3.8(50Hz)/4.4(60Hz)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

充電工具のバッテリが使える!
用途ハウス内の防除・プロ向け 型式背負式 質量(kg)4.8(バッテリ除く) 容量(L)15 最高圧力(MPa)1 吐出量(L/min)BSL 36A18(HiKOKI代表品):95/45、BL1860(マキタ代表品):110/54 動力バッテリ式 ポンプギヤ式 吸水量(L/min)2.8 適合バッテリー【HiKOKI】[36V/18V]BSL 36A18BX/BSL 36A18X/BSL 36A18B/BSL 36A18/BSL 36B18BX/BSL 36B18X/BSL 36B18B/BSL 36B18/BSL 36C18[18V]BSL 1860/BSL 1850C/BSL 1840M/BSL 1830C/BSL 1830/BSL 1825/BSL 1820M【マキタ】[18V]BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815N 噴口防除用(樹脂広角縦型2頭口)
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

用途果樹・畑作の防除 質量(kg)28.6 最高圧力(MPa)4 動力三菱GB131 ポンプピストン式 吸水量(L/min)25 所要動力(kW)1.8(2.4PS)
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります