連続使用時間約20/30分
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
仕様完全気化方式
全長(mm)1330
質量(kg)3.05
使用燃料灯油(容量2.0L)
発熱量(kcal/h)47000
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
連続使用時間約25/50分
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
仕様完全気化方式
質量(kg)3.8
サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m
使用燃料灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)61000
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
連続使用時間約10分
火炎の長さ(mm)300
火炎温度(℃)1300
仕様電子着火方式
付属品250gカセットガス1本
寸法(mm)75×145×680
質量(kg)0.8
使用燃料カセットボンベ
点火方式着火ボタン
発熱量(kcal/h)22000
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
火炎直径直径80mmのプロモデル
気化方式モデルに比べて予熱が短く、早く使用可能になります。
連続使用時間約25/50分
火炎の長さ(mm)800
火炎温度(℃)1300
仕様気化+ガス予熱式(予熱約2分)
全長(mm)本体:1170、ホース:1300
質量(kg)4.1
使用燃料灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)61000
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。