脚立不要のロングリーチで高所剪定に最適!
角度変更機構搭載で、使用用途に応じた適切な角度変更ができます。生垣の側面や、届かない生垣の裏側など、角度を変えることで効率的に作業可能。
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、レバーを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品バッテリー・充電器
電圧(V)58
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2090×330×200/2845×330×200
本体質量(kg)5.5(2.0Ahバッテリー付)
ハンドルループハンドル
刈り幅(mm)400
バッテリー容量(Ah)2
アズワン品番69-3118-82
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.支障枝の処理にも便利!
先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群!
4.高い切断性能
直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。
5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ
ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク
6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器
トラスコ品番258-1129
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200
本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付)
バッテリー容量(Ah)2
アズワン品番69-3118-80
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。