ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
始動方式リコイル式
点火プラグNGK-BP6HS
変速段数前進:2、後進:1
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。