農業機械 :「水分計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大豆専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式 付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書 測定範囲10%~40% 質量(g)約500 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型LCD表示 寸法W(mm)189 表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ) 測定対象大豆 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

蕎麦専用水分計です。
仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式 付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書 測定範囲10%~30% 質量(g)約500 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型LCD表示 寸法W(mm)175 表示分解能0.001 測定対象玄蕎、そば粉 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式 付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書 測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7% 質量(g)約480 寸法H(mm)72 寸法D(mm)100 測定精度±0.5%(10%~20%) 表示方式大型 LCDデジタル方式 寸法W(mm)175 表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ) 測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦 使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く) 電池1.5V(単三)4本
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります