電気カルチベータ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)予約販売
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。耕うん幅(mm)360耕深(mm)280電源(V)(50/60Hz)AC100消費電力(W)1400付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ質量(kg)18.5刃形ナタ爪寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570定格電流(A)15絶縁方式二重絶縁能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)3日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、切断有効長さ(mm)400点火プラグNGK BPM8Y排気量(mL)36.3質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8549使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.41オイルタンク(L)0.28点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式振動3軸合成値(m/s2)5.8
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、排気量(mL)34質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8531使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.26点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.6
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)6日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、切断有効長さ(mm)350点火プラグNGK BPM8Y付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8522質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2排気量(mL)30.1使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式チェーン形式91PX-52振動3軸合成値(m/s2)6.4
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)当日出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0付属品プラグレンチ、チェンカバートラスコ品番419-8514使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.2
エンジンチェーンソー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)5日以内出荷
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、切断有効長さ(mm)250点火プラグNGK BPM8Y排気量(mL)30.1質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8付属品プラグレンチ、チェンカバー使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ燃料タンク容量(L)0.25オイルタンク(L)0.15点火方式電子制御キャブレターダイヤフラム式給油方式自動給油式アズワン品番64-5046-39振動3軸合成値(m/s2)4.2
刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(22件のレビュー)当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)トラスコ品番361-6789長さ(mm)1780寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10取扱説明書(1.41MB)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
アングルプレートオレゴン(OREGON)税込¥1,428¥1,298