1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ナイロンコードΦ2.0用10本付
用途柔らかい丈の短い草が生えている場所。障害物の多い場所。金属刃は刈りにくい(入らない)狭い場所
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300
排気量(mL)20.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(6.58MB)
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(6.58MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
安全ロータです。
付属品ナイロンコード10本付
トラスコ品番374-9428
適合機種AK-3000
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)
質量(kg)4.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305
排気量(mL)25.6
ハンドル両手ハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.6
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(5.37MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320
回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500
ハンドル形状ループハンドル
付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)
トラスコ品番379-8364
電流(A)3.4
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274
刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250
延長コード(m)10
取扱説明書(1.26MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18
バッテリー容量(Ah)1.5
回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322
連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)約60
バッテリー容量(mAh)1500
取扱説明書(1.6MB)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
刈刃の上に取り付けてシャフトに巻き付く草をカットします。
エンジンへの負担を軽減し安全性・作業性がUP。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
取扱説明書(1.41MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)4.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225
排気量(mL)20.6
ハンドルループハンドル
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)0.4
点火方式電子点火
キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式
点火プラグBPMR8Y
取扱説明書(6.58MB)
刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
取扱説明書(5.66MB) (1.58MB)
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
取扱説明書(1.74MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)
トラスコ品番819-5489
電源(V)単相100
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
定格電流(A)5.8
刃物外径(mm)230
刃物内径(mm)25.4
絶縁方式二重絶縁
延長コード(m)10
取扱説明書(1.46MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器
長さ(mm)1816
幅(mm)706
質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む)
高さ(mm)411
種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード
外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500
刈り幅(mm)樹脂ブレード:255
面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪
運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
取扱説明書(1.62MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器
質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228
無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36/18
充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54
電池パックDB3625L(リチウムイオン)
取扱説明書(1.79MB)
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200
回転数(min-1[回/分])3600
ハンドル形状ループハンドル
付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)
電流(A)2.2
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])3600
外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310
電源コード(m)0.25
延長コード(m)10
取扱説明書(1.45MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
エンジン式工具に匹敵する動力性能
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
作業モードは3段階
ダブルカットチップソーを標準付属
18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器
質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分
電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh
使用充電器UBC-1804L(入力100V)
取扱説明書(1.52MB)
運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック
質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31
回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322
充電時間(分)約69
電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh
使用充電器UBC-1803L(入力100V)
取扱説明書(1.56MB)
運転時間無負荷運転:約26分
刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)400
回転数(min-1[回/分])6400
ハンドル形状ループハンドル
付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)
トラスコ品番379-8372
長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。
寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)
電流(A)4.3
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])11000
コード長さ(m)0.25
刃の種別ナイロンカッタ
延長コード(m)10
取扱説明書(1.27MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック
質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411
面積約50坪
充電時間(分)約84
電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh
使用充電器UBC-1802L(入力100V)
取扱説明書(1.58MB)
運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分
刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。