エンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305排気量(mL)25.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(22件のレビュー)当日出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)トラスコ品番361-6789長さ(mm)1780寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10
エンジン式刈払機 EKM270A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、肩掛けバンド(ダブルタイプ)質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1770×610×305排気量(mL)25.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
エンジン式刈払機 EKM-2300A京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
楽らくスイングハンドル(左右非対称)
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×610×300排気量(mL)20.6ハンドル両手ハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)当日出荷
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500ハンドル形状ループハンドル付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付)トラスコ品番379-8364電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250延長コード(m)10
充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4件のレビュー)当日出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18バッテリー容量(Ah)1.5回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時)付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時)バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)1500
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(6件のレビュー)3日以内出荷
やわらかい雑草の刈込に
キワ刈りに便利なキワ刈りガード付
新型モータの採用で刈込力アップ
消費電力(W)180回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル電流(A)2.0電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600最大トルク(N・m)0.17(1.7kg・cm)刃径(Φmm)(金属8枚)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1375×172×273延長コード(m)10
充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:軽量チップソー:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器質量(kg)(本体)5.1※電池パック含む、(充電器)0.63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×583×485無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電池パックDB3625L(リチウムイオン)
電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
身長にあわせてパイプ長さを調節でき、さらに収納もコンパクトに(伸縮幅30センチ)
場所や時間を気にせず使える静かな動作音
地面を滑らせて草を楽に刈れる安定板付
キワ刈りガードで安全なキワ刈り作業
消費電力(W)200回転数(min-1[回/分])3600ハンドル形状ループハンドル付属品六角棒レンチ/レンチピン(本体収納)、延長コード(10m)、金属8枚刃(外径180mm)、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛けバンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付)電流(A)2.2電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])3600外径×内径(Φmm)(刈刃)160×20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100~1400×191×310電源コード(m)0.25延長コード(m)10
刈払機(ナイロンカッタ専用)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(10件のレビュー)3日以内出荷
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付
ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式消費電力(W)400回転数(min-1[回/分])6400ハンドル形状ループハンドル付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付)トラスコ品番379-8372長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250)電流(A)4.3電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])11000コード長さ(m)0.25刃の種別ナイロンカッタ延長コード(m)10
充電式刈払機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
仕様●1充電あたりの刈込面積:約56坪●充電器:UBC1804L(入力100V)●刈刃:外径255×内径25.4mm×刃数:チップ 36/鋸刃 36●無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・刈刃カバー・ループハンドル組立 ・飛散防護カバー・六角棒レンチ4mm、5mm・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛けバンド・電池パック・充電器質量(kg)(本体)4.8※電池パック含む、(充電器)0.63寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1798×255×228無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速 :6500、最低速 :3500バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)(80%充電) 46、(満充電) 54電池パックDB3625L(リチウムイオン)
電気刈払機 分割仕様京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)3日以内出荷
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」
コンパクト
パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。
22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800ハンドル形状両手ハンドル付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付)トラスコ品番819-5489電源(V)単相100コード長さ(m)0.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800定格電流(A)5.8刃物外径(mm)230刃物内径(mm)25.4絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10
エンジン式刈払機 EKKB-2665L京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(3件のレビュー)当日出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356排気量(mL)25.4使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)1.03点火方式フライホイールマグネト電子点火キャブレターロータリー式点火プラグNGK BPM7Y刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
エンジン式刈払機 EKM-2300LA京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225排気量(mL)20.6ハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
充電式刈払機 本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
仕様無負荷運転時間:最高速:22分、最低速:72分無負荷回転数(min-1[r.p.m])最高速:6500、最低速:3500モーターブラシレスモーター(後端部)
充電式刈払機 DK3601L2京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
付属品ダブルカットチップソー(薄刃255mm)・樹脂ブレード(径255mm:3枚刃)・刈刃カバー・レンチピン・飛散防護カバー・六角棒レンチ(5mm)・+ドライバー付ソケット・保護めがね・肩掛バンド・電池パック・充電器長さ(mm)1816幅(mm)706質量(kg)【ダブルカットチップソー(薄刃)】4(電池パック含む)、【樹脂ブレード】3.9(電池パック含む)高さ(mm)411種類刈刃:ダブルカットチップソー(薄刃)、樹脂ブレード外径×内径(Φmm)ダブルカットチップソー(薄刃):255×25.4(36P)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500刈り幅(mm)樹脂ブレード:255面積1充電あたりの刈込:(ダブルカットチップソー(薄刃))約50坪、(樹脂ブレード)約75坪運転時間(分)【ダブルカットチップソー(薄刃)】高速:約40、中速:約61、低速:約178、【樹脂ブレード】高速:約95、中速:約130
18V充電式刈払機 BK-2350L5京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)5日以内出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック質量(kg)(本体)3.5、(充電器)0.54回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411面積約50坪充電時間(分)約84電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・5000mAh使用充電器UBC-1802L(入力100V)運転時間無負荷運転:(高速)42分、(中速)63分、(低速)124分刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
18V充電式刈払機 BK-1802L1京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
切れ味が良く、障害物の多い場所にも使える樹脂ブレード
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調節できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
付属品樹脂ブレード(径200mm:3枚刃:EK-7000)、補助ハンドル 、締付ノブ、ロールガード、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、ボルトカバー、充電器 、電池パック質量(kg)(本体)2.3、(充電器)0.31回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)6400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(最短)1197(最長)1497×191×322充電時間(分)約69電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh使用充電器UBC-1803L(入力100V)運転時間無負荷運転:約26分刈刃外径(Φmm)(樹脂ブレード)200
36V充電式刈払機 DK3600L2京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)3日以内出荷
エンジン式工具に匹敵する動力性能
軽量の優れた操作性で作業者をサポート
作業モードは3段階
ダブルカットチップソーを標準付属
18Vの充電工具にも使えるDualpower Voltデュアルパワーボルト
付属品チップソー(薄刃255mm)、刈刃カバー、飛散防護カバー、六角スパナ(M6用)、ロックピン、ドライバー付ソケット、保護めがね、肩掛けバンド、電池パック、充電器質量(kg)(本体)4、(充電器)0.63回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6500、(中速) 5300、(低速) 3500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411充電時間(分)(80%充電) 約46分、(満充電) 約54分電池パックDB3625(リチウムイオン)36V・2500mAh使用充電器UBC-1804L(入力100V)運転時間無負荷運転:(高速)40分、(中速)61分、(低速)178分刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径255×内径25.4(36P)
18V充電式刈払機 BK-2350L1京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適
刃の回転スピードを3段階の高速・中速・低速に切替えできる
柔らかい草や障害物の多い草地に有効なナイロンコード(別販売品)も使える
付属品軽量チップソー、六角棒レンチ、レンチピン(本体収納)、+ドライバー付きソケット、刈刃カバー 、飛散防護カバー、肩掛けバンド 、保護めがね、付属品袋 、充電器 、電池パック質量(kg)(本体)3.3、(充電器)0.31回転数(min-1[r.p.m])(高速) 6100、(中速) 5000、(低速) 3500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1828×706×411面積約8坪充電時間(分)約69電池パックB-1815LA(リチウムイオン)18V・1500mAh使用充電器UBC-1803L(入力100V)運転時間無負荷運転:(高速)12分、(中速)19分、(低速)37分刈刃外径(Φmm)(軽量チップソー)外径230×内径25.4(36P)
園芸用刃物クリーナー京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2件のレビュー)当日出荷
pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ液量(mL)300成分アルカリ電解水液性アルカリ
ボルトカバーASSY京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
適合機種EKK-2200、EKK-2200L、EKK-2200T、EKK-2500、EKK-2500L、EKK-2500T、EKK-2610、EKK-2660、EKK-2660L、EKK-2660TサイズM7×24×P1.0L
安定板「すべるん」京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)当日出荷
地面に滑らせて草刈ができるため、作業者の疲労軽減、斜面や狭い場所での作業も楽々です。
交換のタイミングが一目でわかる摩耗サインつき。
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能です。
ナイロンコード(スパイラル)京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
スパイラ形状だから静音!
用途ナイロンカッタ・オートカッタ用適合機種BK-2300A、AK-6000、BK2300
ナイロンコードEK-3004京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)3日以内出荷
簡単に装着!スパイラル形状だから静音!
用途あんぜんローター用寸法(mm)対角2.2×105mm、30本(スパイラル)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
畔草刈り丸山製作所税込¥285,780~¥259,800~
自走セット動噴丸山製作所税込¥373,780¥339,800