農業機械 :「土壌水分計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5cmのプローブを具えた水分センサーです。 風乾から飽和までの幅広いレンジで測定が可能です。 塩分濃度の影響を最小限に抑えてあるので、あらゆるタイプの土壌水分測定に利用できます。 塩分や温度の影響を最小限に抑えられているので、あらゆる土壌タイプの土壌水分量を正確に測定できるMETER社製の土壌水分センサーです。 誘電率から土壌水分を測定する誘電率土壌水分センサーです。 土壌の誘電率は土壌水分量にほぼ比例します。 比誘電率は、水が81、土粒子が3~4、空気が1で、この水の比誘電率の大きな変化を利用することで土壌中の体積含水率が求められます。
測定項目体積含水率(VWC) 測定範囲風乾~飽和 精度(%)±3 分解能(%)0.1 容量(mL)240(測定) 動作温度範囲(℃)0~50 印加電圧(DCV)2.5~3.6@10mA ケーブル長(m)5 プローブ長(mm)55 材質(コネクタ)3.5mmスレテオプラグ
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります