農業機械 :「チェーンソーデプス調整器」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4.8mm専用/充電ドライバドリル・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

目立て職人は、ソーチェンにのせるだけで簡単に目立てをすることができます。 ダイヤモンドホイルの特殊形状が切刃の角度を最適にします。 低速回転ドリル使用により刃先が焼けず、正逆転ドリル使用により左右均一な目立てが出来ます。 チェーンを外さず目立てができるので作業効率があがります。
寸法(mm)本機:143×100×88 備考ヤスリ径4mm専用/本体のみ・ドライバドリル無し・ダイヤモンドホイル付 本体質量(kg)450 研磨可能時間(分)約5(セット時間込) 回転数(min-1[回/分])グラインダー:500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります