絞り込み
ブランド
- マルマス機械
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,049)
- シングウ(新宮商行)(481)
- スバル(14,431)
- セフティー3(263)
- ゼノア(459)
- ハスクバーナ(268)
- フルプラ(237)
- ホンダ(36,903)
- マキタ(442)
- ヤンマー(3,433)
- 三ツ星ベルト(699)
- 三菱(4,883)
- 京セラインダストリアルツールズ(525)
- 共立(476)
- 工進(2,568)
- 新ダイワ(1,227)
- 東日興産(TN)(124)
- 永田製作所(1,853)
- 麻場(673)
- ブランドをもっと見る

小米取機
マルマス機械¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷小米・破米・未熟米を小米取機でスッキリ取ってうまさ倍増!。風を使用しない選別方式ですので、精白米が乾燥したり白米にひび割れが生じません。選別スクリーンをブラシロールがお米を研米しながら送米しますので、白米に付着する微量な米糖も小米、未熟米と共に抜きとります。小型ながらも毎時能力300KGクラスの精米機にセットして連続使用できます。小米・砕粒米の除去率は昇降角度により調節可能です。用途小米・砕米の除去など仕様選別力:75%(本機角度30°)※網目1.6mm、1.7mm、1.85mm)質量(kg)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×460×400モーター(W)100/25 ギャードモーター(1/25)内蔵処理能力(kg/h)50Hz:300、60Hz:360
小型石抜機
マルマス機械¥83,980税込¥92,3781台4日以内出荷玄米・白米・籾・そばに混入した小石等をきれいに除去します。精米の前に石抜きしますと精米機内に石やボルトの混入を防ぎ機械を故障から守ります。精米機に簡単にセットできます。玄米3kg入、単相100V/100Wモーター内蔵です。用途小石や異物除去質量(kg)17.5高さ(mm)米排出:311寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×308×547タンク容量玄米3kg処理能力(kg/h)玄米150、白米100、籾120、そば100
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら