農業機械 :「吸水」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
液肥の量をニードルで調節して本管に送ります。液肥量目安:ポンプ:100L/ 分使用。目盛調整9 段階。液肥流量:1 目盛= 0.083L/ 分。液肥:目盛9の時= 0.75L/ 分。液肥の粘度により変わります。数値は水で算出。
用途吸水側に取付けてください。
全長(mm)93
質量(g)160
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。
付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m
質量(kg)17
出力0.4KW
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ノズルSORM
高圧ホース(m)1/4"×10
吸水量(L/min)7
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。