農業機械 :「草刈り機 刃」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除草バイブレーター用替刃ノコギリです。太い枝を切る。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃ノコギリです。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 質量(g)65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×52 アズワン品番64-8900-84 最大切断径(Φmm)60
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

除草バイブレーター用替刃です。小さめの庭に最適の中間幅
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 材質高炭素鋼 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×50×40 アズワン品番64-8900-82
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

草をガッチリつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
刃幅(mm)84 対応機種除草バイブレーター(WE-700)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

除草バイブレーター用替刃です。芝生の中をピンポイント。
用途除草バイブレーターWE-700と充電式除草バイブレーターWE-750用の替刃です。 適合機種除草バイブレーター(WE-700)、充電式除草バイブレーター(WE-750) 質量(g)30 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×145×52 アズワン品番64-8900-83
1個
959 税込1,055
当日出荷

スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-80
1個
969 税込1,066
当日出荷

草をねらってつかむ!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
材質高炭素鋼 刃幅(mm)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×42 対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-79
1個
969 税込1,066
当日出荷

コケや汚れを削る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-81
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。10m延長コード付きです。
用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。 付属品防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード 質量(kg)2.3 電源(V)AC100 刃長(mm)300 本体寸法(mm)1670×95×110 連続使用時間(分)約20 シャフト長さ(mm)1670~3000 アズワン品番64-8900-67
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

首振り機能付で、最大180°回転が可能です。 高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。 刈込み幅(mm)300 ストローク数(回/分)1200 電源(V)AC100 消費電力(W)200 コード長さ(mm)400 最大切断径(Φmm)10(直径) モーターDCハイボルテージモーター 質量(kg)2.3 本体サイズ(mm)1670×95×110 刃長(mm)300 長さ(m)1.67~3(伸縮機能) 付属品防護メガネ、肩かけベルト 連続使用時間(分)20 トラスコ品番280-7891 電源タイプAC電源式
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

WE-700 除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。 刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 消費電力(W)80 電源コード(m)0.2 無負荷ストローク数(min-1)約2500 ストローク幅(mm)10 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時) 付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 幅(mm)85 全長(mm)約300 質量(kg)0.9 高さ(mm)175 電源(V)AC100(50/60Hz) 連続使用時間(分)約20 電源タイプAC電源式 アズワン品番64-8900-76
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

充電式除草バイブレーター ムサシ 動画あり
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。 コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。 草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。 刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。 砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き 電圧(V)直流 7.2 バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(mAh)1500 充電時間(時間)約4 付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着) 材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂 消費電力(W)(充電器)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時) モーター直流マグネットモーター7.2V 使用時間(分)約25(無負荷の使用時) バッテリーリチウムイオン電池 ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時) 充電器出力DC9.5V、400mA 充電器入力AC100V(50/60Hz) ストローク幅(mm)8 ブレード幅(mm)50 充放電回数(回)約250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります