6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式 高枝ガーデンポールソー 高枝切り YAMAZEN(山善) 動画あり
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)2.5 充電時間(時間)約2 切断能力(mm)80 材質ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg)2 連続使用時間(分)(無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm)2570-540×66×185 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年 電源タイプ充電式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS-3000 ガーデンポールソー AC電源タイプ 高枝切りバサミ YAMAZEN(山善) 動画あり
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。 トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途庭などの剪定作業に。電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ガーデンポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(製)×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)庭木:80 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 作業量(目安)角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット ※カット本数は条件によって異なります 定格時間30分 ストローク長(mm)約20 ストローク数(min-1)約0~2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2365~3000×70×165
1台
14,880 税込16,368
4日以内出荷

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56 刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー2.5Ah リチウム電池 充電時間約120分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6 ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20 ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

PH-3000 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります