農業機械 :「剪定鋸」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト 付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ 質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む) 電圧(V)14.4 切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105 チェーンスピード(m/s)6.1 バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg 保証期間お買い上げ日より6か月 ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28 使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg 取扱説明書ハンディチェーンソーYDCHC-1415 取扱説明書(0.8MB) 最大切断能力(Φmm)100
1台
9,998 税込10,998
8日以内出荷

18V共通バッテリーシリーズ。片手で使用可能なコンパクトサイズ。可動式安全ガードつき枝や木材構造物を切断可能。充電式なので電源のない場所にも便利。庭木の剪定や木材の切断に使用可能。充電式なので電源の確保とコードを気にせずに作業可能
用途枝木の剪定に。庭や農園等の作業に。電気チェーンソー 電気のこぎり 電のこ 剪定 枝切 伐採 枝木 軽量 充電式 質量(kg)1.3 電圧(V)直流18 チェーンスピード(m/s)4.8 保証期間1年間(本体のみ) 最大切断能力(mm)120(※別売のバッテリーYBP-1825の場合) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8.5×57×12 ソーチェーンガイドバー125mm、コマ数32P・ピッチ1/4 標準作業時間30分 ガイドバー長さ(mm)125
1台ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PH-3000 高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。 下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。 AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。 着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm) 切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。 両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg)2.7 ホワイト 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約1500 刈込み幅(mm)約300 角度調整範囲9段階(毎段18度) 絶縁方式回二重絶縁 材質(刃)特殊鋼/クロムコーティング 定格時間30分 電源タイプAC電源式 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)2345~3000×85×130
1台
14,880 税込16,368
当日出荷

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ セット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56 刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー2.5Ah リチウム電池 充電時間約120分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6 ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20 ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

PHS-3000 高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) 動画あり
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg)2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm)3 電流(A)1.5 消費電力(W)150 電源AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm)ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm)約300 板厚(mm)0.9 絶縁方式回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分])約1500 定格時間30分 ストローク長(mm)ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1)ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm)210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
5日以内出荷

充電式 ガーデンポールトリマー・ソーセット YAMAZEN(山善) 動画あり
10.8V充電式ガーデントリマー&ガーデンソー。着脱ポールで長さ調節2段階。高枝ポールソー、高枝トリマー、ハンディソー、ハンディトリマーの4WAY。
用途ガーデニング、庭、園芸、目立て、粗大ごみ、チェーンソーアート、切断、枝払い、丸太、伐採、薪割り草刈り、芝刈に。 電気チェーンソー、高枝チェーンソー、電動ノコギリ、高枝切鋏、太枝切鋏、剪定バサミとして。 刈込み幅(mm)300 切断能力(mm)80 バッテリー2.5Ah リチウム電池 バッテリー電圧(V)10.8 電源タイプ充電式 ストローク数(min)トリマー:1200、ソー:0~2500
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V)10.8 本体質量(kg)2.56 刈込み幅(mm)約300 連続使用時間(分)【無負荷】40 バッテリー1.5Ah リチウム電池 充電時間約90分 充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm)約6 ストローク数(min-1)約1200 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

4つの剪定作業「木工切断+塩ビ切断+金属切断+竹切り」を可能にした8WAY。おうちのあらゆる切断作業に対応できます。1:剪定作業(生垣の剪定、細かな枝・葉の剪定など)。2:枝切り(高所の枝切断、太枝切断、切断後の枝カットなど)。3:木工切断作業(解体、柱の切断、木材の荒切り、窓抜き作業など)。4:塩ビ切断(塩ビパイプ切断、プラスチック製品の切断など)。5:金属切断(既設配管の切断、物干し切断、自転車解体など)。6:竹切り。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。軽量タイプなので作業も快適におこなえます
用途庭やガーデンの剪定に。園芸/チェーンソー/高枝チェーンソー/高枝切チェーンソー/高枝切り電動チェーンソー/強力/電動/スチール/stihl/替え刃/替刃/作業用品/高枝切り/目立て/粗大ごみ/粗大ゴミ/チェンソー/電気チェーンソー/電動チェーンソー/チェーンソーアート/チェン/チェンソ/材木/丸太/切断/枝払い/枝木/丸太/伐採/薪割り/切断工具/電動ノコギリ/鋸/万能ノコギリ/万能のこぎり/軽量/高枝切りばさみ/高枝切りバサミ/高枝切鋏/太枝切りバサミ/太枝切りばさみ/太枝切鋏/剪定バサミ/超軽量/伸縮/草刈器/充電草刈機/草刈り/刈払/芝刈機/芝刈/切断工具/ヘッジトリマー 仕様【枝切り刃】(刃渡り)210mm、(ピッチ)3mm、(板厚)0.9mm、無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能 セット内容ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、ゼットソー木工用刃×1、ゼットソー塩ビ用刃×1、ゼットソー金属用刃×3、ゼットソー竹切り用(210mm)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 質量(kg)ポールトリマー:約1.97(着脱ポール3本使用時)、ポールソー:約2(着脱ポール3本使用時) 入力容量12W 定格電圧(V)10.8 切断能力(mm)ポールソー:庭木80 刈込み幅(mm)約300 連続使用時間(分)(無負荷)ポールトリマー:約80、ポールソー:約50 バッテリー2.5Ah リチウム電池 作業量(目安)ポールソー:角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 充電器出力1.5A 充電器入力AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ポールトリマー:271-66×8×12.2、ポールソー:257-54×6.6×18.5 充電時間(時間)約2 ストローク数(min-1)ポールトリマー:約1200、ポールソー:約0から2500
1セット
30,980 税込34,078
翌々日出荷

高枝ポールトリマー(PHS3000/PH3000)用替え刃。 お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。
用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。PHS3000、PH3000、電気式、高枝ポールトリマー、替刃。、鋸、、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。 適合機種PHS-3000、PH-3000 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ヘッジトリマー(YHT-260/KHR09-260)用替え刃。 お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。 切れ味重視でクロムコーティングされた三面研磨。
用途お庭のお手入れや生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に。YHT-260、KHR09-260、電気式、ヘッジトリマー、替刃。、ガーデントリマー、、鋸、軽量、替刃、替え刃、パーツ、交換用。 適合機種YHT-260・KHR09-260 質量(g)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×420×20
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング