チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
長さ(cm)ガイドバー:35
刃の種別25AP-76E
乾燥質量(kg)4.5
燃料タンク容量(L)0.42
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280
オイルタンク容量(L)0.21
ガイドバー種類先端交換型スプロケット
排気量(cm3)38.4
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
チェン駆動のスプロケットをクラッチ一体型からリムスプロケットタイプに変更したことで、優れた鋸断性能とメンテナンス性を向上しました。伐倒・玉切りに必要な中・低速域でのトルクと、枝払いに対応する高速域の伸びを両立した高性能エンジンを搭載。好評のG-FORCEシステムにより、気化器ケース内に入った鋸屑は強制的に外に排出させるので、エアクリーナのメンテナンスサイクルが延びます。
適合ソーチェン:25AP-76E
質量(kg)本体乾燥:4.5
タイプガイドバー:先端交換型スプロケット
長さ(cm)ガイドバー:35
燃料タンク容量(L)0.42
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)395×240×280
オイルタンク容量(L)0.21
排気量(cm3)38.4
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー
形状スプロケットノーズバー
タイプ【チェン】25AP-76E
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
乾燥質量(kg)3.7
オイルタンク(L)0.23
スパークプラグBPMR8Y
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271
振動3軸合成値(m/s2)5
バー(cm)35
排気量(cm3)34.4
1台
¥53,980
税込¥59,378
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。