農業機械 :「歯車」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.17MB)
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.15MB)
変速ギアは3段階、3速で効率よく作業できる。トラックから降ろす時や圃場から出る時便利なバック機能装備。ナイフには刈草を細かく粉砕できる「フリーナイフ」を採用
形状刈刃:フリーナイフ×8枚
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70(4段調整)
乾燥質量(kg)76
タイヤタイプ前輪:スパイク車輪(Φ306)、後輪:幅広ラグタイヤ 12×5.50-6
駆動方式前後輪同時駆動
最大出力(kW)エンジン:5.1
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1780×915×940
エンジン型式GB221PN
走行速度(km/h)F:1.3、2.2、3.2 R:1.3
1台
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.22MB)
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
乾燥質量(kg)5.5(バッテリー含む)
バッテリーLBP-36-80
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×540
ノズル樹脂広角2頭口・グラッパー25人力用G1/4
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約192分(除草)・約36分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.21MB)
付属品リチウムイオンバッテリー10.8V
タンク容量(L)【薬液タンク】10
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×330×460
ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型
乾燥質量(kg)2.5
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】0.9
連続動作時間約80分(除草)・約60分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】0.3
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
付属品36Vマルチボルトバッテリー
タンク容量(L)【薬液タンク】15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×390×530
ノズル樹脂広角2頭口・除草グラッパーZ型・樹脂ニュー自在
乾燥質量(kg)5.1(バッテリー含む)
ポンプギヤポンプ
吸水量(L/min)【ポンプ】2.8
連続動作時間約250分(除草)・約50分(防除)
圧力(MPa)【ポンプ】1
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。