農業機械 :「クローラ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」。 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●最大作業能力(kg):200●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:575
幅(mm)幅:150
全長(mm)荷台:900~1250、機体:1475
質量(kg)機体:105
形式主クラッチ:ベルトテンション式
全高(mm)機体:900
構造荷台:固定
外幅寸法(mm)クローラ:590
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101LN
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5
地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330
変速段数前進1・後進1
側板高さ(mm)荷台:120
変速ギヤ選択
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:180
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:53
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥619,800
税込¥681,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:190
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:40
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥699,800
税込¥769,780
8日以内出荷
スライド式箱形荷台は、積荷に合わせて調節できます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ワンタッチ箱型3方スライド
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:180
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:53
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥679,800
税込¥747,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:190
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:825、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ
角度(°)ダンプ:40
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。ワンレバーで変速操作もラクラク。主変速と副変速切換えが1つのレバーで操作でき、指クラッチで簡単にクラッチを切ることができます。主クラッチの「切」とブレーキの「入」が 指一本で切り替えられる。ハンドル右側手元で、主クラッチの「切」とブレーキの「入」操作ができます。側板はワンタッチで水平になり荷台を広く使えます。スライド式箱型荷台としても使用可能で、傾斜地などのコンテナずれを軽減できます。ハンドルの形状を変更し、運転席から荷台への荷物の積み込みが可能になりました。低振動で運搬物に優しくオペレータへの負担も軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を搭載しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:575
幅(mm)幅:150
型式荷台:3方スライドワンタッチ左右開き
全長(mm)削除、機体:1505
質量(kg)機体:135
形式主クラッチ:ベルトテンション式
全幅(mm)機体:675、荷台:140、最低:105
全高(mm)機体:950
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:50
外幅寸法(mm)クローラ:630
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101
エンジン使用燃料自動車無鉛ガソリン
走行速度(km/h)前進 F1:1.8 ・ F2:3.7、後進F1:0.9 ・ F2:1.8
地上高さ(mm)最低:55、荷台:900~1150
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:140
変速ギヤ選択
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1830
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥839,800
税込¥923,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台に加え、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方開き
全長(mm)削除、機体:1830
質量(kg)機体:220
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:825、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥779,800
税込¥857,780
8日以内出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:205
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
ステンレス製の荷台を採用しているため、堆肥などの運搬に適しています。また、油圧のパワーで荷台がスムーズにダンプ。土砂や堆肥がラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、堆肥の運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:ステンレスバケット
全長(mm)削除、機体:1865
質量(kg)機体:200
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:725、荷台:220~295、削除
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:75
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:1100
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:220~295
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:箱型3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式セルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131LL
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥889,800
税込¥978,780
8日以内出荷
トラックなどへの積替えがラクにできる、リフトダンプ。油圧のパワーで、荷台がスムーズにリフト+ダンプするため、土砂や堆肥などがラクに、スピーディに荷降ろしできます。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時350・リフト時300●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:180
型式荷台:3方スライド3方開き
全長(mm)削除、機体:1760
質量(kg)機体:225
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:680、荷台:180、最低:105
全高(mm)機体:890
構造荷台:油圧リフトor油圧ダンプ
角度(°)ダンプ:60
外幅寸法(mm)クローラ:680
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2
地上高さ(mm)最低:105、荷台:950~1110
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥829,800
税込¥912,780
8日以内出荷
クローラ外幅が39cmのコンパクト設計。狭いうね間でも、作物を踏んで傷めることがなく走行でき、取り回しもラクにできます。荷台前方に補助クラッチを装備。前後どちらからでも操作ができるので、能率的な作業が行えます。ハンドルを握ったまま走行・停止の切替えができる「ゆびクラッチ」を採用。狭いうね間を走行するときも、前方に集中できます。いざという時に、押すだけでエンジンが停止するエンジンストップスイッチをハンドルと前方の2か所に装備しています。ほ場の凹凸を乗り越えるときのショックが少なく、積荷の揺れも少ないイコライザ転輪を採用。走行がより安定し、収穫物をやさしく運搬できます。左右のハンドルの間に荷物が置けるハンドルステーを設置。給油時のタンク台として、また積込みの際のコンテナ仮置き場として使うことができます。
用途プロ野菜づくりに
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:3●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:100
寸法(mm)トレッド:290
全長(mm)荷台:1100~1200、機体:1700
質量(kg)機体:140
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:605、荷台:400~740、機体:630、荷台:520~820
全高(mm)機体:840
構造荷台:固定
外幅寸法(mm)クローラ:390
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.8、後進:1.4~3.1
地上高さ(mm)荷台床面:335
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:200
変速ギヤ選択
1台
¥519,800
税込¥571,780
8日以内出荷
荷台を長さ1110mm、幅900mmまで延長できるスライド式を採用。たっぷり積めて、コンパクトに収納することができます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:5●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:950~1110、機体:1570
質量(kg)機体:195
形式主クラッチ:ベルトテンション
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:55
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台でを大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。主クラッチとブレーキの「切」が指一本!ハンドル右側手元に、主クラッチとブレーキの『切』操作が行える「指クラッチ」を採用しました。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作でき、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、ラクに扱えます。「安心機構」で使いやすい。1.エンジンストップスイッチ:いざというときに押すだけで、即座ににエンジンが停止します。2.始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。3.補助停止レバー:万一機械と壁の間に挟まれても、「補助停止レバー」により、機械が停止します。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1570mm×全幅690mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで5個まで運べます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発揮します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。乗車ステップとハンドルは、ワンタッチで身体に合わせた位置に調節でき常に快適に作業できます。また、歩行作業時の足元もスッキリとします。
用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、果樹の収穫・運搬に
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):350●総排気量(L[cc]):0.126[126]
長さ(mm)クローラ・接地:810
幅(mm)幅:160
全長(mm)荷台:1050、機体:1700
質量(kg)機体:210
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:830、荷台:745、荷台:200
全高(mm)機体:1130
構造荷台:手動ダンプ
角度(°)ダンプ:45
外幅寸法(mm)クローラ:610
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)2.5
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]
エンジン型式GB131
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.7、後進:1.4
地上高さ(mm)最低:105、荷台床面:380
変速段数前進2・後進1
側板高さ(mm)荷台:180
変速ギヤ選択
1台
¥689,800
税込¥758,780
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。