スパイラル・ロールを採用した試験用もみすり器です。もみすり性能と操作性が良いため、米麦水分計ライスタfの標準付属品になっています。
もみすり後、もみは「もみがら受け皿」へ、玄米は「試料出口」へと分離するので、試料作成がはかどります。
用途収穫した玄米の水分測定に。
質量(kg)0.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70/80×112/145×45
試料質量(g)約8
RoHS指令(10物質対応)対応
もみを約60秒で20gの玄米試料に。もみと玄米は分離し別々のケースへ収納。試料投入口カバーで試料の飛び出し防止。RC、CE等の検査補助器具
付属品試料用スプーン、ACアダプタ、取扱説明書
適合水分範囲:12~18(%)
質量(kg)1.6
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
能力もみすり:約20/60(g/秒)
安全装置過負荷自動停止装置
サイズ(mm)205×130×146
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
カメムシによる斑点米(黒点米)や、ヤケ米・胴割米・着色米・うるち米・もち米の状態・混入程度を検査する際にお使いいただきたい小型精米器です。
検査用に抽出した見本の玄米を約30秒と短時間でとう精します。
また、ゴム板を採用していますのでヌカ切れが良く、仕上がりもきれいです。
パーレストは大麦のとう精もできますから、大麦の充実度検査・育種用歩留り検査にもお役立ていただけます。
質量(kg)1.7
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×152×176
RoHS指令(10物質対応)対応
所要時間玄米(10g):30~40秒、大麦(10g):180~240秒
1台
¥88,980~
税込¥97,878~
5日以内出荷から7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。