つる草の達人三陽金属(ERBA)予約販売
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
無双クリアソー三陽金属(ERBA)5日以内出荷
チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。チップの飛びの心配が無く、切れ味が落ちたら丸ヤスリ(8ミリ推奨)で再研磨できます。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。除伐、間伐、下刈り用。
仕様●外径(mm):225●刃厚(mm):1.8●穴径(mm):25.4●刃数:24●最高使用回転数(rpm):10000●刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。●刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。●切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。●材質/仕上:台金:合金工具鋼(SKS-5)●原産国:日本●コーアズワン品番67-2347-85
プロテクトカッター三陽金属(ERBA)5日以内出荷
電気柵の支柱や電線を切らずに草刈りが出来る刈払機用刃物です。ワイドカバーは外径の刈刃より10mm大きいので、電気柵の支柱に接触しても支柱を切断する恐れがありません。ワイドカバーにより刈払機のギヤケースへの草の絡みつきを大幅に防止します。
仕様●刈刃径(mm):200●長さ(mm):210●幅(mm):210●高さ(mm):33●電気柵周辺除草アタッチメント●材質/仕上:高級刃物鋼●原産国:日本●コード番号:364-8925アズワン品番67-2347-87
上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード三陽金属(ERBA)取扱停止中
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制!
独自のギア構造により、抜群の耐久性!
3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。
ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現!
刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付!
リブ加工で草の絡みを軽減!
下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!
刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現!
チップソー並みの燃費を実現!
地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業!
刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群!
ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。
刃の取付はピンに固定するだけで簡単!
360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ!
キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。
国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに本体寸法(mm)230×230×107外径(Φmm)230
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~