ポケット型マルチテスター竹村電機製作所4日以内出荷
大画面でEC/℃、Ph/℃を同時に表示します。浮力のある防水型(IP67)
複数レンジで広い測定領域【EC:LOW0~2000μS/cm/HIGH2.0~20.00mS/cm】自動的に適正領域を選択。
高精度多点校正なので、各レンジ毎の校正が可能。
タッチボタンで簡単自動校正(A.T.C付)
オートオフ機能で最後のキーの操作から8.5分後自動的に電源OFF。
ホールド機能で測定器を固定できます。土壌測定キット付き。交換可能なセンサー。
仕様(pH標準液)USA:4.01/7.00/10.01、NIST:4.01/6.86/9.18付属品校正用標準液 pH4.0,pH7.00 / 1413μS/cm KCl,12.88mS/cm KCl 100ml各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース温度(℃)(EC)25精度【EC相対】±1%FS、【TDS(総溶解固形物)相対】±1%FS【塩分濃度相対】±1%FS【温度】0~50℃:±0.5℃+1LSD、50~60℃:±1.0℃+1LSD測定範囲(pH)0.00~14.00表示【温度校正】±5.0℃ / ±9.0°F分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分濃度】0.10ppt【温度】0.1/ 0.1°F精度(pH)±0.01±1LSD温度補償自動(ATC)レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm、【TDS(総溶解固形物)】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)、【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F校正【pH】最大3点、校正表示/±1.00pH、校正タイプ/校正点ごと、【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分濃度】1点計数範囲(EC温度)0.0~10.00%分解能(pH)0.01
ポケット型EC・TDS・塩分&テスター竹村電機製作所4日以内出荷
EC(導電率)/TDS/塩分濃度と温度を同時に表示します。
標準液を自動認識し、ワンプッシュボタン操作で簡単に校正できます。
液漏れ防止のセンサーキャップは自立型設計、安定して測定できます。
安定マークを表示、測定値の読み取りや校正のタイミングをお知らせします。
カップ型センサーは少量サンプルの測定に適します。
バックライト付大型画面。センサー交換が可能。ソフトキャリーケース付。
用途農業(水耕栽培、土壌測定)塩害対策、水産養殖や水族館、プールやスパ、環境モニタリング、水処理、電気メッキ教育現場、クーリングタワー、食品工場等レンジ【EC】0.0~200.0、200~2000μS/cm、2.0~20.00mS/cm【TDS】0.0~100.0、100.~1000ppm、0.10~11.00ppt(TDS係数による)【塩分濃度】0.00~10.00ppt【温度】0~60.0℃/32.0~140.0°F分解能【EC】0.1μS/cm,1μS/cm,0.01mS/cm【TDS(総溶解固形物)】0.1ppm/1ppm/0.01ppt【塩分】0.10ppt【温度】0.1℃/0.1°F計数範囲(EC温度)0.0~10.00%校正【EC】3点まで、【TDS(総溶解固形物)】3点まで、【塩分】1点係数(TDS)0.4~1.00温度補償自動(ATC)付属品1413μS/cm、12.88mS/cm KCl 100ml 各1、土壌測定容器、ソフトキャリーケース
ポケット型 EC計 (センサー交換可、3点校正、少量用カップ型)竹村電機製作所当日出荷
見やすい大型画面表示。3レンジ。ECと温度を同時に表示。カップ型センサー。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能0.1μS/cm、1μS/cm、0.01m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~200.0、0~2,000校正オートまたは手動(3点まで)測定範囲(mS/cm)0~20.00
ポケット型 EC計 (センサー交換可、2点校正)竹村電機製作所当日出荷
見やすい大型画面表示。2レンジ。ECと温度を同時に表示。電池残量表示。自己診断機能。
付属品標準液1413μS/cm(50ml)、土壌測定用容器精度±1%分解能10μS/cm 、0.10m S/cm温度表示0~50℃測定範囲(μS/cm)0~2,000校正オートまたは手動(2点まで)測定範囲(mS/cm)0~20,00
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~