農業機械 :「散布 機 手動」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128 カバー寸法(mm)323×154×126 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

永田製作所シングルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)35 質量(g)14 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
999 税込1,099
欠品中

永田製作所ダブルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)80 質量(g)25 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ステンレスパイプを採用し、従来の先パイプに比べパイプ径が太く丈夫です。特にブラッシングエース等地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布する作業には最適です。
長さ(mm)750 取付ねじG1/4
1個
2,198 税込2,418
11日以内出荷

地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。
本体質量(g)240 カバー寸法(mm)343×204×175 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.66[0.25]
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数1 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数1 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.60[0.2]、0.66[0.25]
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

用途10アール当り25L散布用。 全長(mm)50 質量(g)17 穴径(Φmm)0.9 穴数2 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.12[0.2]、1.2[0.25]
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります