農業機械 :「果樹」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm)185 タイプ動力 本体質量(g)465 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

1123300 コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所 動画あり
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。 全長(mm)315 タイプ動力 本体質量(g)495 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1122900 ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所 動画あり
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm)345 タイプ動力 本体質量(g)525 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1124400 ミニ遠距離鉄砲 (G3/8orG1/4) 永田製作所 動画あり
手元握りでストップが出来、スプレーパターンも変化します。ストレートからコーン状まで任意に設定できる超遠距離ミニチュアです。
用途果樹全般、水田、立木野菜、洗浄。 全長(mm)750 タイプ動力 本体質量(g)680 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)25以上 パターン直射/円錐/遠距離 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)2.9・4.0
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

1130500 背負い動噴用ノズル ST型(G1/4) 永田製作所 動画あり
背負い動噴及び小型動噴(吸水量5L以上)で使用できます。 調整により、直射、円錐と設定ができ、高枝の散布作業もできます。
用途野菜、果樹等。 全長(mm)425 タイプ動力 本体質量(g)250 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)4以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.3 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

永田製作所ダブルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)80 質量(g)25 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.6・0.3/0.7・1.0/1.2・1.5/1.5・2.0/1.78 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

永田製作所シングルコーン
低圧での薬剤少量散布ができます。 ソフトな霧が強力に噴霧されます。 部品点数が少なく軽量です。 人力・背負い動噴用です。
用途野菜、果樹等 仕様噴霧パターン:円錐 全長(mm)35 質量(g)14 最高使用圧力(MPa)2.5 水量(L/min)0.2/0.3・0.3/0.4・1.0/0.6・1.5/0.8・2.0/0.88 圧力(MPa)0.2・0.3・1.0・1.5・2.0
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1122100 フード付ピストル噴口FL-1(G1/4) 永田製作所 動画あり
片手で操作できる軽量で使いやすい遠近自在のピストル噴口です。フード付きの為、空気の吸込みにより噴霧状態が波状になり、葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹全般、そ菜、庭園等の防除。 全長(mm)350 タイプ動力 本体質量(g)545 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

用途そ菜、果樹、園芸、全般の防除。 全長(mm)45 本体質量(g)70 水量(L/min)[圧力(MPa)]1.5~2.6[1.5]、1.9~3.2[2.0]、2.1~3.6[2.5]
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。 つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜 全長(mm)260 質量(g)435 取付ねじG1/4 機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え 水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9 到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5 噴出穴径(Φmm)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途果樹全般 平面野菜 立木野菜 ハウス 全長(mm)840 タイプ動力 本体質量(g)553 最高圧力(MPa)3.0 機能切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

用途果樹、水田、そ菜、園芸花木、洗浄全般、環境衛生、その他。 全長(mm)830 タイプ動力 本体質量(g)590 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

1126500 フード付曲射鉄砲FX-1 (G1/4) 永田製作所 動画あり
葉裏及び葉面をくまなく防除できる様に先端に角度をつけているため、作業効率をアップすると同時に遠近自在が手元で調節できます。
用途ハウス 果樹全般 平面野菜 立木野菜 全長(mm)860 タイプ動力 本体質量(g)600 最高圧力(MPa)3.0 機能切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途特にハウス内、傾斜地果樹園、一般そ菜、花木、洗浄等。 全長(mm)700 タイプ動力 本体質量(g)445 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)10以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.0 出力(kW/rpm・PS/rpm)0.75・1.0
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります