噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
振り子付きで、どの角度でも噴霧可能です。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
噴霧量は1回1.2mLで効率よく噴霧可能です。
残量が見やすい透明ボトルです。
噴口は真鍮製なので、細かな霧吹きが可能です。
逆止弁付きで逆さ使用できます。
用途庭木や花壇の水やり・消毒や防虫の噴霧作業
種類手動式
型式手持式
噴霧量(mL)1.2(1回)
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
材質(ノズル)真鍮
ペットボトルに取り付けて使用する、ペットボトルスプレーです。少ない力で楽々霧吹きができるハンドスプレーです。霧噴射とジェット噴射の切替えでシーンにあった噴霧可能です。
用途水道がない場所での水やり、お掃除など。
種類手動式
型式手持式
タイプペットボトル取付型
材質(本体)ポリプロピレン
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式
ホース長さ(m)約10
ノズル長(mm)700~1600
噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤
コード長さ(m)約2.5
タイプACタイプ
ノズル1頭及び2頭
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)アルミ
材質(ホース)塩ビ
材質(タンク)ポリプロピレン
高さ(mm)385
電源AC100V
噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
仕様散水パターン:直射・ジェット・霧
付属品ロングノズル付
材質PP PE
型式手持式
種類蓄圧式
寸法(m)直噴距離:4
タンク容量(mL)1000
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
どんな角度でも楽に噴霧ができます。横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。
寸法(m)直噴距離:4
材質PP PE
種類手動式
型式手持式
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。