農業機械 :「SUS」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質PPPOMSUS304 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル
用途防除用(立体野菜用) 材質NBRPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)40 質量(g)20 奥行(mm)25 ねじ径PF1/4 ノズルNN-SL-10 噴出量(mL/min)960(0.2MPa)
1個
859 税込945
当日出荷

飛散を抑えた殺虫殺菌剤ノズル。
用途防除用(立体野菜用) 材質NBRPOMSUS304 幅(mm)40 高さ(mm)80 質量(g)40 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルNN-SL-10 噴出量(mL/min)1910(0.2MPa)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途除草用(バスター・プリグロックス等) 材質PPPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)60 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-15R 噴出量(mL/min)560(0.2MPa)
1個
969 税込1,066
当日出荷

除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べるます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。ドリフト(飛散)防止のカバー付きです。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 仕様カバー付 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304、カバー部:PP 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

セフティー3霧替噴口
除草剤散布に最適な4つの霧替が選べるノズルです。ノズルカバーを回すことにより、少量散布(泡)と多量散布(霧)に切替が可能です。ノズルカバーを90度向きを変えることにより縦・横散布が選べます。縦噴霧は畔や畝に、横噴霧は広範囲の噴霧に最適です。
用途除草剤散布用噴霧ノズル。 材質本体:PP・POM、墳板:SUS304 最高使用圧力(MPa)0.5 吐出量(L/min)少量(アワ)モード(0.2MPa時):0.7、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.7 取付ねじG1/4 噴射角度少量(アワ)モード(0.2MPa時):95度、多量(キリ)モード(0.2MPa時):1.5度
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

セフティー3新広角 タテ
用途殺虫殺菌剤用 奥行(mm)20 ねじネジ:SW13.8・PF1/4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セフティー3ミニクリーナー
Φ8.5用ホース用クリーナー
用途防除作業中の目づまり防止器具 材質NBRPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)50 質量(g)10 奥行(mm)15 ねじ径PF1/4
1個
859 税込945
翌々日出荷

ドリフトが少なく、少量散布(25L/10a)ができます。 セフティ3の噴霧器のノズルに取り付け可能です。
用途除草用(ラウンドアップ用) 材質PPPOMSUS304 幅(mm)25 高さ(mm)65 質量(g)20 奥行(mm)20 ねじ径PF1/4 ノズルN-KAL-9SB 噴出量(mL/min)540(0.2MPa)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手操作のピストル型噴口。 殺虫殺菌剤用鉄砲ノズル。
材質SUS304C3604BD 幅(mm)130 高さ(mm)310 質量(g)440 奥行(mm)50 ねじSW13.8 噴出量(mL/min)5700~8000
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。 ノズル長(cm)49 型式背負式 ねじ規格ISOネジ(PF1/4) 最高圧力(MPa)常用:0.5 耐圧(MPa)0.7 材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります