農業機械 :「表示」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みのる産業防除ナビ
1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-10Aは、ホース内径8.5mmに対応。
質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)11.7×6.3×6.3 流量(L/min)2~20
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

みのる産業防除ナビ
1分間あたりの瞬間流量、積算流量をデジタルで表示。 ホースと噴管の間に取付けるだけで測定できる。 電源は手軽なコイン電池で連続使用可能時間約120時間(メーカー試験結果) FQ-20Aは、ホース内径10mmに対応し、流量の多い散布に適する。
質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)12.1×6.3×6.3 流量(L/min)2~35
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

みのる産業鉄砲型静電噴口
◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります