絞り込み
ブランド
  • 天寿
  • モノタロウ(24)
  • BIGM(丸山製作所)(66,145)
  • ホンダ(38,554)
  • スバル(25,332)
  • 三菱(4,921)
  • ヤンマー(3,448)
  • 永田製作所(1,874)
  • 新ダイワ(908)
  • 三ツ星ベルト(704)
  • 工進(581)
  • 京セラインダストリアルツールズ(541)
  • 麻場(506)
  • シングウ(新宮商行)(495)
  • ゼノア(456)
  • マキタ(441)
  • 共立(395)
  • 三菱マヒンドラ農機(272)
  • セフティー3(266)
  • ハスクバーナ(251)
  • フルプラ(236)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
土壌分析サービス 注文ステップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル天寿
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
用途ナイロンカッター用の替えコード長さ(m)30太さ(mm)3.2
ナイロンコード スパイラル 天寿ナイロンコード スパイラル天寿(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3
ナイロンコード 角型 天寿ナイロンコード 角型天寿
1,298税込1,428
1巻
当日出荷から翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃 天寿あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃天寿
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo天寿
83,980税込92,378
1台
当日出荷
【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!最大32mmの枝も楽々、連続切断!バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。仕様本体付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル天寿(1件のレビュー)
799税込879
1巻
翌々日出荷
草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3.2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械