絞り込み
ブランド
  • 天寿
  • モノタロウ(25)
  • BIGM(丸山製作所)(66,052)
  • ホンダ(36,749)
  • スバル(14,481)
  • 三菱(4,885)
  • ヤンマー(3,395)
  • 工進(2,123)
  • 永田製作所(1,794)
  • 新ダイワ(795)
  • 京セラインダストリアルツールズ(478)
  • シングウ(新宮商行)(464)
  • マキタ(441)
  • ゼノア(426)
  • 共立(350)
  • 麻場(328)
  • ハスクバーナ(262)
  • フルプラ(236)
  • セフティー3(224)
  • アルミス(87)
  • 三陽金属(ERBA)(87)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
土壌分析サービス 注文ステップ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコード 角型 天寿

    ナイロンコード 角型

    天寿
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)2.4
  • グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿

    グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

    天寿
    2,198税込2,418
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
    用途ナイロンカッター用の替えコード長さ(m)30太さ(mm)3.2
  • ナイロンコード スパイラル 天寿

    ナイロンコード スパイラル

    天寿(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 スパイラル形状で切れ味抜群、またか風切り音を軽減するため静音性抜群です。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3
  • あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃 天寿

    あんたが職人 電動剪定鋏用 替刃

    天寿
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo専用替刃です。
  • あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo 天寿

    あんたが職人 電動剪定鋏 PG LePo

    天寿
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
    用途果樹剪定や生木剪定に。付属品本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書仕様本体使用方法(1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。質量(g)940電圧(V)16.8使用温度(℃)-10~60バッテリー容量(Ah)2.5×2、2.0×1バッテリー電圧(V)16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1)充電電圧(V)AC110~220充電時間(時間)1.5~2電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)32稼働時間(時間)3~4最大電流(W)500
  • グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル 天寿

    グラスファイバー入 ナイロンコード スパイラル

    天寿(1件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    翌々日出荷
    草刈コード用に開発した6・66ナイロンを使用。原料選定から仕上げまですべて日本製。 ナイロンコードに求められる耐衝撃、引張、耐摩耗など最高品質のナイロンコードです。 グラスファイバー(ガラス繊維)を練り込むことでコードの比重が重くなり切れ味アップ。 また、コードが細くなると中からガラス繊維が飛び出しているため、切れ味が持続。スパイラル形状でさらに切れ味アップ。
    用途ナイロンカッター用の替えコード太さ(mm)3.2

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械