2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DKW-1035T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス 動画あり
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り ストローク数(min-1)1300 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)160 機構チルト機構 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 付属品刃カバー付、10m延長コード付 仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造 全長(mm)1700 刃長(mm)350 刃数10 質量(g)2650 電源タイプAC電源式 適合替刃DKW-35-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

DKW-0335T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルス 動画あり
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り ストローク数(min-1)1300 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)160 機構チルト機構 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 付属品刃カバー付、10m延長コード付 仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造 全長(mm)1020 刃長(mm)350 刃数10 質量(g)2280 電源タイプAC電源式 適合替刃DKW-35-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります