傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)535
タイヤタイプエアータイヤ
1段毎に分かれていますから安心して出し入れできます。
1番上段が手前に傾斜していますからイチゴを手前から安定させて入れられます。また下4段が前方へ傾斜していますから、収穫したイチゴが安定します。
最大積載量(kg)50
質量(kg)9.3
荷台寸法(高さ)(mm)890
荷台寸法(長さ)(mm)(内寸)600
荷台寸法(幅)(mm)(内寸)320
タイヤタイプ14インチノーパンクタイヤ(14N)
タイヤ幅(mm)550
1台
¥50,980
税込¥56,078
翌々日出荷
コンテナを斜めに置けますから、収穫物が安定し傷みません。
最大積載量(kg)60
荷台寸法(長さ)(mm)520
荷台寸法(幅)(mm)370
ハンドル高さ(mm)680~790
傾斜角度(°)10
タイヤ幅(mm)296(タイヤの芯々)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。