18V充電式刈払機TAKAGI(高儀)4日以内出荷
バッテリーパック2個付き 2段階回転速度切替
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。付属品●刈払機先端部×1 ●刈払機ハンドル部×1 ●チップソー×1 外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm) ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1 (出荷時本体取り付け済) ●保護めがね×1 ●肩掛けベルト×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●ボックススパナ×1 ●バッテリーパック 2.5Ah×2 ●充電アダプター×1回転数(min-1[r.p.m])(無負荷時)高速設定:約6,000 低速設定:約4,000刈り幅(mm)約Φ230連続使用時間(分)高速設定:約10 低速設定:約20モーター電圧(V)DC18運転時間(分)無負荷時:高速設定:約20 低速設定:約40
充電式ブラシレス剪定鋏TAKAGI(高儀)9日以内出荷
1回の充電でΦ7~16mmの生木を約1,000回切断することが可能です。また、用途に応じて刃の開き幅を2段階で切り替えることができます
用途庭木・果樹の剪定に付属品ブラシレス剪定鋏本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック×1 、ブレードカバー×1 、オイル(約10ml)×1 、六角棒レンチ×1 、ボックスレンチ×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.0(バッテリーパック含む)電圧(V)DC10.8温度範囲(℃)充電:10~35定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約325×73×95(バッテリーパック含む)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC10.8充電時間(分)約60最大切断能力(Φmm)約25(生木)
10.8V充電式ハンディ―チェーンソーTAKAGI(高儀)予約販売
有効切断長約100mm 軽量&コンパクト 可動式安全カバー付 LEDライト付 充電残量表示機能付
用途小径の丸太・角材等木材の切断に 枝の切断にセット内容ハンディチェーンソー本体×1、10.8V専用バッテリーパック×1、10.8V専用充電アダプター×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、ドライバー×1、六角レンチ×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1、取扱説明書×1質量(kg)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×105×120チェーンスピード(m/s)約7.5モーター電圧(V)10.81充電当たりの作業量35×35mmの角材 約120回
草刈ジャンボチップソー 2枚組TAKAGI(高儀)翌々日出荷
チップが大きく、切断面が広い!作業効率UP!
用途畦・土手などの草刈り、雑草刈りに穴径(Φmm)25.4
家庭用肩掛蓄圧式噴霧器TAKAGI(高儀)当日出荷
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
さびにくく丈夫なステンレス伸縮パイプ!
用途お庭や畑の噴霧作業に付属品肩掛蓄圧式噴霧器8L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1型式肩かけ式種類蓄圧式タンク容量(L)約8ホース長さ(m)約1.2アズワン品番64-4078-26ノズル形状2段1頭口
家庭用肩掛蓄圧式噴霧器TAKAGI(高儀)当日出荷
レバーロック付きで、連続噴霧可能!
安全弁付きで、蓄圧式でも安心!
軽くてコンパクト!持ち運びに便利!
用途お庭や畑の噴霧作業に付属品肩掛蓄圧式噴霧器4L×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1型式肩かけ式種類蓄圧式タンク容量(L)約4ホース長さ(m)約1.2アズワン品番64-4078-25ノズル形状1段1頭口
肩掛噴霧器8L用ノズルセットTAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器8L用付属品ノズルキャップ(P)×1 、パッキン(Q)×1対応機種GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-32
肩掛噴霧器用パッキンセットTAKAGI(高儀)当日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用付属品パッキン(A)×1 、パッキン(B)×1 、ポンプ弁パッキン(C)×1 、パッキン(D)×1 、パッキン(E)×2 、パッキン(F)×1 、パッキン(J)×1 、パッキン(K)×2(8Lは1つ使用) 、パッキン(M)×1対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-31
肩掛噴霧器用コックセットTAKAGI(高儀)翌々日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器用対応機種GKS-4C、GKS-4D、GKS-8A、GKS-8Bアズワン品番64-4078-30
肩掛噴霧器用4LノズルセットTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
用途TAKAGI肩掛蓄圧式噴霧器4L用付属品ノズルキャップ(G)×1 、ムシ×1 、パッキン(H)×1対応機種GKS-4C、GKS-4Dアズワン品番64-4078-29
蓄圧式ガーデンスプレーTAKAGI(高儀)予約販売
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式アズワン品番64-4078-28
蓄圧式ガーデンスプレーTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
蓄圧式だからレバーを押すだけで連続噴霧
ノズル操作で霧状噴射・ジェット噴射調整可能
用途薬液の散布や水やりに材質本体材質:PP、ボトル材質:PE、ノズル材質:真鍮種類蓄圧式タンク容量(L)1アズワン品番64-4078-27
手動芝刈機TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
リール式だから切り口キレイ。
ご家庭で手軽に使える手動式。
組み立て簡単、工具不要。
手にやさしくしっかりフィット、クッショングリップ。
用途お庭のお手入れに。刈込み高さ(mm)約15/25/35/40セット内容本体(ハンドル組立式)、折りたたみ集草バッグ、ハンドル固定ネジ×6方式(刈払)リール式5枚刃刈込高さ調整4段階タイヤ幅(mm)約220
ハンディ散粒器TAKAGI(高儀)(25件のレビュー)当日出荷
キャップを回すだけ、散布量を簡単調節!アジャスト機能付。
用途肥料・種などの散布に。道路・玄関・駐車場の融雪剤散布に。種類散粒機・散布機・散粉機タンク容量(L)2質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)275×85×160アズワン品番64-4068-97
18V充電式2wayグラストリマーTAKAGI(高儀)翌々日出荷
専用バッテリーパック1個付き 伸縮ポール式 コンパクトに収納 160mmチップソー付き樹脂ブレード10枚付き 肩掛けベルト付き 頭部軸固定はワンプッシュで固定可能。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。柔らかい草や塀・縁石等のキワ刈りに。※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業などには、絶対に使用しないでください。付属品2WAYグラストリマー本体×1 、充電アダプター×1 、バッテリーパック2.0Ah×1 、フロントガード×1 、草刈りチップソー外径160mm×24P×1 、樹脂ブレード×10 、ボックススパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、肩掛けベルト×1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.9(バッテリーパック・チップソー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1000~1300×約230×約290(バッテリーパック・チップソー含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])約6600(チップソー)、約6800(ブレード)刈り幅(mm)約Φ160連続使用時間(分)約20使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18運転時間(分)約40(無負荷時)
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
電照LED電球HotaluX(ホタルクス)税込¥1,868¥1,698
玄米保管庫アルインコ税込¥23,078~¥20,980~
もみ保管庫アルインコ税込¥96,778~¥87,980~