商品豆知識
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。
質量(kg)3.8(バッテリーを除いた)
高さ(mm)ブレード:32
モータータイプPMDC (4-brush)
全長(cm)117
ブレード長さ(mm)600
全高(cm)18
バッテリー電圧(V)36(最大:40)
切削速度(m/min)4000
全幅(cm)28
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
ゼノアバッテリーヘッジトリマBHT250PD60のブレードスピードは4000min-1、エンジン式のヘッジトリマと同等の性能。ボールベアリング入りの高耐久ギアケース、三面研磨ブレードなど、プロユーザー向けのハードな作業に耐える仕様で、快適にスピーディに刈り込みができます。 また、独自のsavE(セーブ・イー)モードは無駄な電力の消費を抑え、バッテリーを長持ちさせます。savE(セーブ・イー)を使うと、BLi200ZRバッテリー満充電で、約2時間の軽作業が可能です。 さらに、製品は60cmの両刃ブレードですが、葉受板を取り付けると片刃として使用できます。葉受板は同梱されており、ハンドルは5段階の角度可変式です。バッテリーBLi200ZRと、充電器QC330ZRは別売りです。
質量(kg)3.8(バッテリー除く)
モータータイプBLDC(ブラシレス)36V
ブレード長さ(mm)600
電源タイプ充電式
モードSaveモード:3200
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)117×28×18
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 カバー
用途部品の交換に
適合品番BCZ265-DC
関連部品【部品グループ】カバー
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2000T
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
適合品番BCZ275A-GW-DC
関連部品【部品グループ】ショートブロック
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3650
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2800T
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合(本体品番)G2050T
ゼノア エンジンチェーンソー G2050T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合(本体品番)G2050T
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G3401
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合本体GZ3750
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ330
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体GZ381
ゼノア エンジン刈払機 TK220L 部品 Covers & fuel tank
用途部品の交換に
適合品番TK220L
構成部品Covers & fuel tank
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 チェンブレーキおよびクラッチカバー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:チェンブレーキおよびクラッチカバー
適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 クランクシャフト
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クランクシャフト
適合本体GZ381
ゼノア エンジン刈払機 TKZ265 部品 フレーム
用途部品の交換に
適合品番TKZ265
構成部品フレーム
ゼノア エンジン刈払機 TKZ265 部品 カバー
用途部品の交換に
適合品番TKZ265
構成部品カバー
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体GZ2700T
ゼノア エンジンチェーンソー GZ360 部品 クランクシャフト
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クランクシャフト
適合本体GZ360
ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 シリンダーピストン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:シリンダーピストン
適合本体GZ381
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3700 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ
適合本体GZ3700
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。