28ページ目: 農業機械

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
150,655件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーン刃80TXL-38 マキタチェーン刃80TXL-38マキタ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
フィルタCMP(LO D80×80L ヤンマーフィルタCMP(LO D80×80Lヤンマー
1,298税込1,428
1個
予約販売
フィルタCMP(LO D80×80L
チェンソー目立てガイドS E-Valueチェンソー目立てガイドSE-Value
909税込1,000
1個
翌々日出荷
簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。握りやすい成形グリップです。
用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4
草刈用ストッパー付きナイロンコード EARTH MAN草刈用ストッパー付きナイロンコードEARTH MAN
889税込978
1個
翌々日出荷
草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい チップソーより安全に草刈が可能
用途雑草の草刈り 差込式ナイロンコードカッターの替コードに材料ナイロン
スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20&30 IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20&30IDECH(アイデック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
スーパーカルマーPRO部品。 樹脂プレート20&30各1枚 ステンレス強化プレート1枚 ナットのセット品です。 お好みの刈高さに合わせて使用できます。
付属品樹脂プレート20&30各1枚・ステンレス強化プレート1枚・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-53
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml エーゼットFCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50mlエーゼット
629税込692
1本
7日以内出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
チェンソー替刃 オレゴン(OREGON)チェンソー替刃オレゴン(OREGON)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途木材の切断に。トラスコ品番147-1493材質ピッチ3/8(in)ゲージ0.05コマ数52
刈払機用替刃 255×2P SKS5 小野ブレード刈払機用替刃 255×2P SKS5小野ブレード
779税込857
1個
予約販売
刈払機用回転刈刃:2枚刃。信頼の日本製。材質:SKS-5。
用途一般草刈り、やわらかい草に適します。刃数2質量(g)240穴径(mm)25.4寸法(外径×厚さ)(mm)255×1.6
160ミリ芝生替刃(刃のみ) マキタ160ミリ芝生替刃(刃のみ)マキタ
4,198税込4,618
1本
当日出荷
刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式) ゼノア刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式)ゼノア
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。
長さ(m)6太さ(mm)丸2.1
刈払機用ナイロンオートカッターW(角ツイスト3.0mm×3.0m) ゼノア刈払機用ナイロンオートカッターW(角ツイスト3.0mm×3.0m)ゼノア
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ケースを分解せずにコードが巻き取れるナイロンカッターです。コードを差し込むと、簡単に巻き取りできます。タップ式なので、使用中コードが短くなった時に、ナイロンカッタの地面側センターにあるボタンを地面で叩くと、コードが適量出てきます。
コード長さ(m)3本体外径(Φmm)110太さ(mm)3
純正ガイドバースプロケットノーズバー ハスクバーナ純正ガイドバースプロケットノーズバーハスクバーナ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。
適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)寸法(mm)ゲージ:1、3タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ3/8" miniマウントバー:HSM
純正ガイドバーX-FORECEバー ハスクバーナ純正ガイドバーX-FORECEバーハスクバーナ
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
ハンディチェーンソー YAMAZEN(山善)ハンディチェーンソーYAMAZEN(山善)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
1.1kgで手軽に使える充電式ハンディチェーンソー。枝木の剪定や竹の切断に便利。チェーンソーオイル付属。左利きでも使いやすいボタン配置。残量表示ランプ付き。切断有効長さ約100mm。
用途枝木や竹などの切断に。チェーンソー/充電式/ポータブル/持ち運び/庭/花壇/木/枝/切断/軽量/コンパクト付属品バッテリーパック、充電器、ソーチェーン、チェーンカバー、チェーンソーオイル、六角棒レンチ質量(kg)1.1(バッテリーパックを含む)電圧(V)14.4切断能力(mm)目安:35×35 (角材 約100本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×110×105チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー【バッテリーパック仕様】型式:LBP-1415A、電池:リチウムイオン、電圧:DC14.4V、容量:1.5Ah、出力電圧:DC14.4V、質量:0.3kg保証期間お買い上げ日より6か月ソーチェーン【仕様】バーの長さ:10cm、ピッチ:1/4”、ゲージ:0.43(1.1mm)、コマ数:28使用充電器【仕様】型式:LBC-1415A、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、入力:100-240V 50/60Hz 0.6A、出力:DC17.1V 1000mA、充電時間:約90分、質量:0.07kg取扱説明書(0.79MB)最大切断能力(Φmm)100
12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー) YARD FORCE12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)YARD FORCE
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8ストローク1500rpm切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
やまびこ純正オールシーズンソーチェンオイル やまびこジャパンやまびこ純正オールシーズンソーチェンオイルやまびこジャパン
1,698税込1,868
1本(1L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
粘度#50
電池式噴霧器 ツインノズル アイリスオーヤマ電池式噴霧器 ツインノズルアイリスオーヤマ
4,498税込4,948
1台
5日以内出荷
乾電池式ですぐに使える、ノズルがツインタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ツインノズルは角度が自由に調節でき広範囲に噴霧できます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL)ダークグレー質量(g)1275種類電池式電源(V)DC9(単1乾電池6本)タンク容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×280噴射能力(mL/min)約600(7.2V)噴霧能力(mL/min)約500(7.2V)ノズル長(cm)83
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Fuel supply ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Fuel supplyゼノア
109税込120
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ266EZ 部品 Fuel supply
用途部品の交換に仕様部品グループ:Fuel supply適合本体BKZ266EZ
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレターゼノア(1件のレビュー)
469税込516
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】キャブレター
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ハンドル ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ハンドルゼノア(1件のレビュー)
99税込109
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 ハンドル
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】ハンドル
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburatorゼノア
249税込274
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC222ST 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BC222ST関連部品【部品グループ】Carburator
プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)プラグ、スパーク(CM-5H)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
当日出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
フューエルタンク BIGM(丸山製作所)フューエルタンクBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格0.5L関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.81MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.81MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.8MB) 展開図33(0.76MB)図解NoNBC205 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.29、LBC233M-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.27、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、KC20NX エンジンEE201THT04 キャブレタ、燃料タンク部品_No.24、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.24、JC203DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 フユーエルタンク_No.24、BCL20SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 フユーエルタンク_No.24、JC203DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24など
ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ) BIGM(丸山製作所)ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格45フクム関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.29MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.41、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS315MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MSV413B-M-1(8.5X130) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSV413R2-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MS413EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.47、MS315MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ピストンパッキンセット(ナイロンナットツキ)_No.41、SSA-E500 動力噴霧器 (1)部品_No.36、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.43、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、MSA415R8C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケースなど
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
449税込494
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoBC263M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.6、MS5310D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BCW233S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用 OREC(オーレック)フリーナイフセット50 スパイダーモア用 畔草刈機用OREC(オーレック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様適合本機型式:SP852AFセット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプゼノア
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2200T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
用途部品の交換に適合本体G2200T品名ストップスイッチ部品名称クラッチおよびオイルポンプ展開図部品No.37
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIES ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIESゼノア
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 TOOLS AND ACCESSORIES
用途部品の交換に仕様部品グループ:TOOLS AND ACCESSORIES適合(本体品番)G2000T
チェンオイル ゼノアチェンオイルゼノア
2,298税込2,528
1本(1L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オールシーズンに対応したゼノア純正チェンオイルです。
種類Z2粘度20~40
エンジン式刈払機 EKM-2300LA 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)エンジン式刈払機 EKM-2300LA京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、肩掛けバンド 、工具袋(ビニール)、六角棒レンチ 、ソケットレンチ質量(kg)4.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1765×220×225排気量(mL)20.6ハンドルループハンドル使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.4点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)230(チップソー36枚刃)
4サイズ草刈機レンチ Pro-Auto4サイズ草刈機レンチPro-Auto
779税込857
1個
当日出荷
これ1丁で4サイズに対応対応できる草刈機用レンチです。
用途草刈機用全長(mm)164サイズ六角13&19mm、ドライバー(+)No2・T-27質量(g)143
18V1.5Ah用充電器 アルミス18V1.5Ah用充電器アルミス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コンセント差し込み後、バッテリーに接続するとランプが赤になります。緑になれば満充電となります。
幅(mm)45質量(kg)0.1高さ(mm)60奥行(mm)100
エアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2TD 新ダイワエアクリーナ・キャブレタ部品RM3027-2TD新ダイワ
139税込153
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
関連資料※展開図(0.15MB)
散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20 GARDENA(ガルデナ)散布機 (融雪剤・肥料・砂の散布用) 3255-20GARDENA(ガルデナ)
1,998税込2,198
1個
予約販売
融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩材質プラスチック質量(g)295容量(L)1.2容量(kg)砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×10.9×15.5
チェーンソー替刃 SHINKO(新興製作所)チェーンソー替刃SHINKO(新興製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。適合機種DCHC-1415長さ(mm)ソーチェーン:100
工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替) 工進工進噴霧器GT-H・HD用 2頭口噴口クミ(一頭口切替)工進
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2頭口噴口クミで大量噴霧(一頭口切替可能)
用途交換・補修用として適合機種GT-HDシリーズ関連資料(34.52MB)
キャブレタ・エアクリーナ部品HT2210S-600B 新ダイワキャブレタ・エアクリーナ部品HT2210S-600B新ダイワ(1件のレビュー)
67税込74
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品 工進乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
乾電池式噴霧器 GT-5HD-AAA-0 部品
用途部品の交換に関連資料(1.16MB)
460ミリ高級刃 マキタ460ミリ高級刃マキタ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
刃長(mm)460関連資料(2.63MB)
背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品 工進背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
背負い式乾電池噴霧器 DK-10D-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.43MB)

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら