農業機械 :「はさみ研ぎ」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
曲線や小さな刃も楽々研げる!
#200(中目)・・・荒研ぎ
鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。
幅(mm)15
全長(mm)215
刃先(mm)80
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
荒目と細目が1本になって、荒研ぎと仕上げが1回でできる。
チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。
荒目(♯150):丸くなった刃をすばやく研ぐ、細め(細目♯300):きれいに仕上げる
ダイヤモンドで驚異の研磨力
チタンコーティングで永く研げる
セラミック・超硬金属・焼入材に使用できます。
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
一本二役!荒研ぎから仕上げまで・・・
鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
#300(中目)・・・荒研ぎ
#600(細目)・・・仕上げ研ぎ
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。
幅(mm)15
全長(mm)185
刃先(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チェーンソーシリーズに今までなかった鉄ヤスリが登場。抜群の切削力。太いグリップで使いやすい。
用途チェーンソー、包丁、ハサミ、草刈刃などの刃研ぎに。
特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。POINT1:荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。POINT2:ダイヤモンドで驚異の研磨力。POINT3:Tプラスコーティングで永く研げる
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。
寸法(mm)5.5
グリーン購入法適合
1本
¥769
税込¥846
翌々日出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。ダイヤモンドで脅威の研磨力。Tプラスコーティングで永く研げる。
用途チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに。
寸法(mm)3.5
コード219698
アズワン品番64-9645-43
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。
ダイヤモンドで驚異の研磨力。
Tプラスコーティングで永く研げる。
用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。
細目:きれいに仕上げる#300。
チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。