農業機械 :「エコー 刈払機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
寸法(mm)付属刈刃:255
形式Uハンドル
レバー形式スロットル:トリガーレバー
燃料タンク容量(L)0.44
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255チップソー
タイプ付属バンド:シングル型
形式左右非対称Uハンドル
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バッテリー電圧(V)50
連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式Uハンドル
レバー形式スロットル:Wトリガーレバー
燃料タンク容量(L)0.58
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式ループハンドル
レバー形式スロットル:コントロールトリガー
燃料タンク容量(L)1.03
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255チップソー
タイプ付属バンド:シングル型
形式左右非対称Uハンドル
連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
付属品集草袋・マルチプラグ
タイプ刈刃:バーナイフ
刈り幅(mm)350
刈込み高さ(mm)20~75(5段階調整)
連続動作時間約26
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式Uハンドル
レバー形式スロットル:Wトリガーレバー
燃料タンク容量(L)0.44
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255チップソー
タイプ付属バンド:シングル型
形式左右非対称Uハンドル
バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)
連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
寸法(mm)付属刈刃:255チップソー
質量(kg)3
タイプ付属バンド:シングル型
バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)
バッテリー電圧(V)50
ハンドル形状ループハンドル
連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255チップソー
タイプ付属バンド:シングル型
形式ループハンドル
連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。
環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式
消費電力(W)560
回転数(min-1[回/分])7800
ハンドル形状両手ハンドル
付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m)
トラスコ品番361-6789
長さ(mm)1780
寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P)
電流(A)5.8
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])7800
コード長さ(m)0.25
刃の種別軽量チップソー
延長コード(m)10
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)4.8
タンク容量(L)0.75
排気量(mL)25.5
スパークプラグNGK BPMR7A
ハンドル形状両手ハンドル
肩掛けバンド両肩タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
円盤型ナイロンカッター。
地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。
切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。
押え金具は一切必要ありません。
カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。
摩耗ゲージ付で安心作業。
田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8
質量(g)約250
寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
寸法(mm)付属刈刃:255チップソー
タイプ付属バンド:シングル型
形式ループハンドル
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:230
形式Uハンドル
レバー形式スロットル:トリガーレバー
燃料タンク容量(L)0.44
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
型式カッター:両刃
カッター長(mm)475
連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:230
形式Lハンドル
レバー形式スロットル:エコーツインスロットル
燃料タンク容量(L)0.44
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:230
形式Uハンドル
レバー形式スロットル:トリガーレバー
燃料タンク容量(L)0.44
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:230
形式Lハンドル
レバー形式スロットル:エコーツインスロットル
燃料タンク容量(L)0.44
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式Uハンドル
レバー形式スロットル:Wトリガーレバー
燃料タンク容量(L)0.61
1台
¥73,980
税込¥81,378
6日以内出荷
寸法(mm)付属刈刃:255
形式Lハンドル
レバー形式スロットル:エコーツインスロットル
燃料タンク容量(L)0.44
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
付属品集草袋・マルチプラグ
タイプ刈刃:バーナイフ
刈り幅(mm)350
刈込み高さ(mm)20~75(5段階調整)
バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)
連続動作時間約26
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
型式カッター:両刃
バッテリー2Pバッテリー(充電器付き)
カッター長(mm)475
連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
材質操作桿:アルミ
寸法(mm)付属刈刃:230チップソー
形式左右非対称Uハンドル
バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
型式カッター:両刃
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
カッター長(mm)475
連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
差込み式ナイロンカッター用の替コードです。
スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。
トラスコ品番195-5820
材質/仕上ナイロン
質量(g)54
長さ(m)0.25
アズワン品番64-8618-03
太さ(mm)3.0
1袋(30本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
電源AC100V 50/60Hz
充電時間(分)約100(満充電)/約46分(80%充電)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
電源AC100V 50/60Hz
充電時間(分)約47(1Pバッテリー)/約89分(2Pバッテリー)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式)
京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ
作業時の手の疲れを軽減するストラップ付
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに
付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ
質量(kg)7
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356
排気量(mL)25.4
使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)
燃料タンク容量(L)1.03
点火方式フライホイールマグネト電子点火
キャブレターロータリー式
点火プラグNGK BPM7Y
刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型
色ブルー
長さ(m)0.2
太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。
材質ナイロン
質量(g)60
長さ(m)0.129
太さ(mm)3.3
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
安心の日本製ナイロンコードです。
純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。
切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。
梱包ケースはそのままベルトにかけられます。
持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B
形状丸型
色乳白色
長さ(m)0.2
用途ナイロンカッター用交換コードです。
長さ(m)0.2
形状四角型
太さ(mm)2.2
1パック(50本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
1
2
次へ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。