農業機械 :「エプロン 刈払機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
網目0.7mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
草刈り作業中の汚れや飛散物から作業者をガードします。ポリ塩化ビニル(PVC)製の0.7mmの細かいメッシュタイプで、蒸れずに快適に作業を行えます。膝下シートが付いており、膝をついても汚れにくいデザインです。また、板バネ式ウェストベルトを採用しており、ワンタッチで着脱可能です。もちろん水洗いOK。
用途作業中の汚れや飛散物から作業者をガード
材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)270
幅(cm)75
高さ(cm)118
網目(mm)0.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。
長さ(m)70
形状丸型
材質PA6+PA66
色オレンジ
太さ(mm)2.4
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
草刈機用チップソー。草はもちろん竹や木や笹も斬れる、オールラウンドチップソー。
刃数(p)52
草刈機用チップソー。超鋼岩石対応特殊チップで、驚異の耐久性能を持ち、石やコンクリートに当たった際のチップの欠けを極限まで軽減しました。
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
簡単操作で正確研磨!!電子変速グラインダー付き。
草刈用チップソー外径230、255、305対応。
刃数30P~70P対応。
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。防災面は装着したまま、メッシュ部分が上げ下げが可能で、簡単に汗が拭けます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。
セット内容刈払用防災面(KB-13-2)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)
材質サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
防災面・サロペットパンツをセットにした草刈保護具セットです。熱中対策防災面は上から麦わら帽子などの帽子を被ることができるので、炎天下の刈払作業でも熱中対策を行いつつ安心して作業することができます。サロペットパンツはエプロンタイプで前面を覆うため飛び石、草汁の付着を気にすることなく作業できます。
用途草刈用保護具。
セット内容刈払作業用熱中対策防災面(KB-45)・刈払作業用サロペットパンツ(KB-20-2)
材質防災面(メッシュ部):スチール サロペットパンツ:ポリエステル100%
1セット
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。