農業機械 :「エンマ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式 形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン 排気量(mL)86 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm 乾燥質量(kg)9.9 最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm 燃料タンク容量(L)1.5 回転方向左(出力軸側より見て) 潤滑方式強制飛沫式 気化器形式フロート式 点火方式無接点式マグネト点火 始動方式リコイル式 潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30) 潤滑油量(L)約0.3 点火プラグNGK BMR4A シリンダ径×行程×数(mm)51×42×1 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 マフラー
用途部品の交換に 適合品番GZ4350 構成部品マフラー
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ2800T
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)エンムカンマトメ
部品名称エンムカンマトメ 関連資料(1.26MB) 図解NoMF401 本体部品_No.68
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷



BIGM(丸山製作所)エンジンヤンマ
規格L70V6-MEJ2 部品名称エンジンヤンマ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.94MB) 図解NoMS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジンクミタテ部品_No.1、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン シリンダブロック部品_No.1、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.1、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.1、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン シリンダブロック部品_No.1
1個
549,800 税込604,780
欠品中

BIGM(丸山製作所)エンジンヤンマ
備考L100V6-MMY 規格L100V6-MEMY2 部品名称エンジンヤンマ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.08MB) 図解NoMSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.4、MSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.4、MS753DR6S-2Y -A エンジン シリンダブロック部品_No.1、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSA753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.1、MSA755DR6S-Y(13) エンジン シリンダブロック部品_No.1、MS753DR6S-3Y エンジン シリンダブロック部品_No.1
1個
529,800 税込582,780
7日以内出荷








部品名称エンジンオイルドレンマトメ 関連資料(1.22MB) 図解NoGB1001AD エンジン取付部品_No.48
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ゼノア エンジンチェーンソー GZ381 部品 マフラー
用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合本体GZ381
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ3500T
1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)135 Mark II
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称ナット
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称キット
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称マフラー
1個
219 税込241
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称スクリーン
1個
319 税込351
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称MUFFLER BACK PLATE
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称ボルト
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称EXHAUST PLATE
1個
419 税込461
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称マフラー
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

用途部品の交換に 仕様部品グループ:マフラー 適合(本体品番)120eMark ll 部品名称MUFFLER GASKET
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ハンマー&ナイフとスクリーンを装備し細かなチップを排出! 大きな投入口と食込みのよさ 手元でらくらくエンジン停止 噛みこんだ材料もレバーを持ち上げるだけで簡単に取り除けます! 開閉式シュートは、給油やエンジンメンテナンスが容易! 上部カバーは工具なしで開閉できます。粉砕物が詰まっても楽に取り除くことができます。 スクリーン止めレバーを外すだけで、内部清掃や作業時の詰まりを簡単に取り除けます! 剪定枝の減容・堆肥化に最適の小型粉砕機 剪定枝処理の重労働を軽減するだけでなく、有機質堆肥、マルチング材、植え込み樹木の根元の雑草抑止材、土壌改良材、遊歩道のチップ舗装等、広範な用途に使えるチップを作ります。
仕様供給方式:自動調速式くい込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー12個+ナイフ2枚混合方式、粉砕径(最大):70mm、処理能力:300~500kg/h 種別OHVガソリンエンジン・三菱GB181LN-670 全長(mm)1160 質量(kg)200 出力(kW)4.6(6.3PS) 全幅(mm)600 全高(mm)970 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)3.6 走行速度(km/h)前進1速:1.3、前進2速:2.6、後進1速:1.5 排気量(cm3)181
1台
799,800 税込879,780
91日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります