農業機械 :「カウンターウエイト」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-78069 除草アタッチメント マキタ 動画あり
マキタ除草アタッチメント
エコ商品
根こそぎ除草スイングブレードで薬剤や回転刃の使用できない場所の除草作業に。畑や植栽周りを根こそぎ除草除草剤の使用できない農地や植木まわりの整備に最適。低振動カウンターウェイト搭載ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。カウンターウェイト搭載、ブレードと逆方向におもりを振り、振動を相殺。ブレード角度調整[3段階]。下り勾配では手前側25度に、平地では0度に、上り勾配では奥側25度に。ブレードが除草面と垂直に近い角度だと作業がしやすくなります。
付属品除草ブレード220、ブレードカバー、六角棒スパナ 質量(kg)2.8 関連資料(2.92MB) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

DKW-1035T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ロングチルト付 アルス 動画あり
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り ストローク数(min-1)1300 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)160 機構チルト機構 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 付属品刃カバー付、10m延長コード付 仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造 全長(mm)1700 刃長(mm)350 刃数10 質量(g)2650 電源タイプAC電源式 適合替刃DKW-35-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

DKW-0335T-R ハイパワー造園バリカン カルゼ ショートチルト付 アルス 動画あり
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り ストローク数(min-1)1300 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)160 機構チルト機構 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 付属品刃カバー付、10m延長コード付 仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造 全長(mm)1020 刃長(mm)350 刃数10 質量(g)2280 電源タイプAC電源式 適合替刃DKW-35-1 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

充電式レシプロソー SRS-180W-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SRS-180W-AAA-0 関連資料部品展開図(0.33MB)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 10.5X30XT3.2
規格10.5X30XT3.2 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.26MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.41MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.4MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.4MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.5MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.84MB) 展開図48(0.74MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(1.07MB) 図解NoBSM-1065SLT 付属品部品_No.51、SSA-Z500MA-1 カウンタシャフト部品_No.16、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.93、BSM-1270SLT 付属品部品_No.53、BSM-500S-1 センタブーム部品_No.46、BSM-1050SLT-16HA3U 付属品部品_No.63、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.56、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.20、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.24、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.22、BSM-640SLT 14M 付属品部品_No.48、SSA-E500KP エンジン エンジン取付・テンション部品_No.27、BSA-662 1062シリーズ ブーム受け ウエイト付き部品_No.18、SSA-Z500MA-2 カウンタシャフト部品_No.16、SSA-E500DX-120 エンジン エンジン取付・テンション部品_No.29など
1個
285 税込314
7日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります