カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 農業資材・園芸用品
      • 農業機械
        • 防除機・噴霧器(27)
        • 刈払機(48)
        • バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ(15)
        • 草焼きバーナー(20)
        • 芝刈機(2)
        • チェーンソー(40)
        • 耕うん機(15)
        • 農業機械部品(1,855)
        • 運搬・収納・保管(3)
        • 農機用バッテリー/オイル(5)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

農業機械 :「ガス」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
土壌分析サービス 注文ステップ
関連キーワード
  • ガスケット
  • ガスバーナー
  • ガスケット キャブレター
2,030件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350mm充電式チェンソー マキタ350mm充電式チェンソーマキタ(14件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8長さ(mm)(ガイドバー)350本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
ガスケット ヤンマーガスケットヤンマー
519税込571
1個
当日出荷
適合YK300QT部品番号15
(279)ガスケット スバル(279)ガスケットスバル(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00 ゼノアエンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00ゼノア
44,980税込49,478
1台
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
用途玉切り伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
55,980税込61,578
1台
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
用途玉切り伐倒枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400
タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】 工進タンクキャリー付きエンジン動噴 ES-25T/ES-50T エンジン部品【KC26】工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-25T-AAA-1/ES-50T-AAA-1エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(1.7MB)
背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10P/ES-10PDX/ES-15PDX/ES-20PDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10P-AAA-1/ES-10PDX-AAA-1/ES-15PDX-AAA-1/ES-20PDX-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(1.21MB)
充電式噴霧器 本体 マキタ充電式噴霧器 本体マキタ(8件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業にタンク容量(L)15本体寸法(mm)250×370×550H付属品2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド種類充電式(バッテリ別売)電源(V)直流18商品タイプ本体のみ
背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10C/ES-15C/ES-20C エンジン部品【KC22】工進(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10C-AAA-5/ES-15C-AAA-4/ES-20C-AAA-1エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(0.38MB)
18V充電式草刈機 マキタ18V充電式草刈機マキタ
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
充電式草刈機MUR196UDシリーズ手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)特長・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランスモータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整・スピードコントロールレバー採用レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000・超・低速回転2,500min-1風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付・厚手パッドで快適な肩掛けバンド・防滴・防じん「アプト」・ハンドルは選べる3タイプ住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付
付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ電圧(V)18関連資料(3.05MB)
草焼きバーナーCBちょろ焼きくん 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん新富士バーナー(38件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
ガスケット 三菱ガスケット三菱(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
GB181PN-909の部品です。
キャブレタガスケット 三菱キャブレタガスケット三菱(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から15日以内出荷
GB131LN-100の部品です
カービングバー 軽量 ツムラ(末廣精工)カービングバー 軽量ツムラ(末廣精工)
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
先端にはステライトがガス肉盛り溶接されており、摩耗に強く、先端突込み切りにも耐えることができ るガイドバーです。果樹園の剪定作業、枝打ち、そしてチェンソーアートにもお使いいただけるガイドバーです。スタンダードタイプに比べて約20%の軽量化を図っております。
ピッチ1/4ゲージ.050"(1.3mm)
(20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 1(インシューレター)スバル
149税込164
1個
当日出荷
(20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 2(インシューレター)スバル
119税込131
1個
当日出荷
チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TDシングウ(新宮商行)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25質量(kg)2.3仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
草焼バーナー 新富士バーナー草焼バーナー新富士バーナー(2件のレビュー)
5,891税込6,480
1台
当日出荷
手軽に使える強火力バーナー。ガーデニングから本格除草、乾燥、解氷作業までマルチに活躍。 最初から最後まで驚異的なパワーを持続。家庭での様々な作業に広い庭のお手入れにも便利。 燃料は経済的なカセットガスで取付操作も簡単。点火はワンタッチでハンドルを回して押すだけの簡単操作。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼き、害虫退治、土壌の殺菌、蓄舎の消毒、道路工事などに。本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×75×145質量(kg)0.8火口径(Φmm)50火炎の長さ(mm)300火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(GT-760 1本使用時)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)発熱量(kW[kcal/h])25.6(22000)点火方式電子着火方式
背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】 工進背負い式エンジン動噴 ES-10CDX/ES-15CDX エンジン部品【KC22】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番ES-10CDX-AAA-2/ES-15CDX-AAA-5エンジン型式KC22関連資料※部品展開図(0.39MB)
手押し式エンジン草刈機 EBC-26C エンジン部品【KC26】 工進手押し式エンジン草刈機 EBC-26C エンジン部品【KC26】工進
219税込241
1個
4日以内出荷
用途部品の交換に適合品番EBC-26C-AAA-4エンジン型式KC26関連資料※部品展開図(0.51MB)
エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(120e Mark II )ハスクバーナ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工スパークプラグチャンピオン RCJ7Y質量(kg)5.1排気量(mL)38.2チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
Do-Ga ハイパワーガス 新富士バーナーDo-Ga ハイパワーガス新富士バーナー
409税込450
1本
当日出荷
トラスコ品番824-7954RoHS指令(10物質対応)対応
キャブレタガスケット 三菱キャブレタガスケット三菱
139税込153
1個
当日出荷
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
109税込120
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(1.13MB)図解NoGSW10 エンジン FJ100D-AG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.27、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.23、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.23、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.27、MSW1511-F キャブレタ,エアフィルター,マフラ,フューエルタンク部品_No.14
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
759税込835
1個
7日以内出荷
規格WB92-359関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.85MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.87MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.82MB)図解NoJHC230U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.7、DB261L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、BCS32M キャブレタ、エアクリーナ部品_No.8、MTL235SP エンジン(キャブレータ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品_No.7、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.7、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.8、GKS10 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.24、MBC225U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC263SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.7、MB2630DRU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、GKB2202EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.7など
草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(11件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)600~800火炎温度(℃)1390燃焼時間(分)(連続)約40~50仕様タンク分離型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品予熱用カセットボンベ(KYB-250)寸法(mm)(バーナー・接手部)1305×85×167(タンク部)Φ177×476質量(kg)5.9(燃料含まず)タンク容量(L)5ホース長さ(m)1.6火口径(mm)Φ81予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])86.1(74000)
ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092Fスバル
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
草焼灯油バーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼灯油バーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500火炎温度(℃)1370燃焼時間(分)(連続)約30~40仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます)付属品カセットボンベ(KYB-250)質量(kg)3.4(燃料含まず)タンク容量(L)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231火口径(mm)Φ65予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2チェンタイプ91PX全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5バー(cm)35
エンジン式刈払機 EKM-2630A 京セラインダストリアルツールズエンジン式刈払機 EKM-2630A京セラインダストリアルツールズ
36,980税込40,678
1台
欠品中
●体の中心に近い位置でハンドルを握ることができるので左右に振りやすく腕や腰などの負担も少なく長時間作業でも疲れにくい左右非対称の両手ハンドルを採用した排気量25.6mLのエンジン刈払機です ●リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタートを採用しています ●排出ガス自主3次規制に適合したクリーン50エンジンを採用しているので燃焼ガスの流出を大幅に減少しています ●国内組立の日本製です ●部品点数が少ないシンプルな構造で軽くてメンテナンス性にも優れています
用途畦・庭・山間部の雑草の刈り込み、畦草刈り・家周りの雑草刈り、平面の多い草地での草刈り付属品飛散防護カバー×1・工具袋(ビニール)×1・スパナ×1・ソケットレンチ×1・六角棒レンチ×1・保護メガネ×1・肩掛けバンド×1・刈刃カバー×1・チップソー(外径255mm×刃数40)×1材質パイプ:AL6063-T5・グリップ:EPDM/燃料タンク:HDPE・タンクキャップ:PA66/チップソー:65Mn/YM9質量(kg)5(刈刃・燃料・肩掛バンド・飛散防護カバーを除いた数値)排気量(mL)25.6型番EKM-2630Aハンドル両手ハンドル(非対称)使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級)燃料タンク容量(L)0.6点火方式電子点火キャブレターダイヤフラム(バタフライ)式電源タイプエンジン式点火プラグBPMR8Y取扱説明書(6.58MB)刈刃外径(Φmm)255
(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SETスバル
42税込46
1個
当日出荷
キャブレタガスケット 三菱キャブレタガスケット三菱
94税込103
1個
当日出荷
GB101PN-100の部品です
タンクシールパッキング フルプラタンクシールパッキングフルプラ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
噴霧器 4L以上のNo.7000シリーズ、8000シリーズ、5501、5701用のタンクシールパッキングです。
適合本体4L以上のNo.5501、No.5701、No.7000シリーズ、No.8000シリーズ外径(Φmm)57.7
充電式チェンソー マキタ充電式チェンソーマキタ(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーン形式91PX-46E付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)バッテリーリチウムイオン作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)300
暖房機 ノズル ネポン暖房機 ノズルネポン
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
油を微細に霧化し、燃焼室に噴霧します。 着火性や燃焼性を高める重要な部品です。 使ううちに摩耗してしまい、燃焼状態を悪くさせたりしますので 故障の予防のためにもシーズンごとの交換をおすすめします。
用途加温
草焼カセットバーナー Sakae Fuji(栄製機)草焼カセットバーナーSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
操作し易く軽量で女性でも安心、持ち運びに便利なコンパクトサイズ。 炎の跳ね返りが少ない。圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。火炎の長さ(mm)約400火炎温度(℃)1400燃焼時間(分)約10-30(10-20)質量(g)820本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)701×88×136使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ)火口径(mm)Φ45熱量(kw)20.9(25.6)
GX120T3-SM11 ガスケットセット(キャブレター用) ホンダGX120T3-SM11 ガスケットセット(キャブレター用)ホンダ
679税込747
1個
当日出荷
適合GX120T3-SM11番号1
ガスケット 三菱ガスケット三菱
229税込252
1個
当日出荷から14日以内出荷
GM082PN-801用の交換部品です。
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1セット(5個)
当日出荷
図解NoMJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.19、KC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.23、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、SV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.23、MB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、BP2521MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.17、MB2610G エンジン キャブレタなど
...

農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

農業機械