農業機械 :「シャープソー」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
材質特殊鋼
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥39,880
税込¥43,868
8日以内出荷
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに
ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
¥37,880
税込¥41,668
8日以内出荷
草刈機用チップソー。草はもちろん竹や木や笹も斬れる、オールラウンドチップソー。
刃数(p)52
パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー。
従来の目立ては経験と手間が必要でしたが、パワーシャープであれば誰でも速攻の5秒目立てが可能です。
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
ハイブリット防振機構・チェン張りが簡単なインテンズバー仕様。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ パワーシャープ専用
スパークプラグCJ-8Y
付属品パワーシャープキット・プラグレンチ
質量(kg)3.4
タイプリアハンドル
タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)30
使用燃料25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式PS52
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
性能・機能はそのままにお求め易さを追及した商品。使い易さ極まるカジュアルソー。どなたでも簡単に、正確な目立てが出来るパワーシャープ付きチェンソー
形状パワーシャープ専用
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28
使用燃料混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル※]=50:1
チェンタイプPS52
乾燥質量(kg)3.7
オイルタンク(L)0.23
スパークプラグBPMR8Y
始動方式iスタート
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271
振動3軸合成値(m/s2)5
バー(cm)35
排気量(cm3)34.4
1台
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
【低速回転でよく切れる! 電気・充電式草刈機用チップソー 3Sホワイト!】。ポイントは3つの「S」!。・【Saving Power】:草刈時の負荷が少ないため省電力!。・【Strong】:衝撃吸収スリットの採用で、刃欠け・チップ飛びに強い!。・【Sharp】:極薄チップでシャープな切れ味!。電気草刈機はチップソーの重量がポイント!3Sホワイトは適度な重さで、草の多い場所でも楽に草刈りが可能です。作業性の高い230mmサイズと、軽量で女性にも扱いやすい200mmサイズの2種類を取り揃えています。
用途下刈、草刈用チップソー。200mmは狭所の草刈にも。低速回転に最適。
刃形両側刃
仕様J型埋込
表面処理シルキーホワイト塗装
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.5
基板厚(mm)1.25
パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー
タイプ一般
パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
タイプスチール用
セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。