農業機械 :「ダイヤフラム噴霧器」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
業界初の希釈倍率カップ付(500倍、1000倍液が簡単に作れます)。
ラック、ピニオンギヤー駆動のダイヤフラムポンプでハンドル操作が軽い。
0.3~0.4MPaの定圧力方式。特殊強化耐薬プラスチック製タンクで耐久性抜群。
プラスチック製なので軽くて丈夫、女性や高齢者におすすめ。
農作業、ガーデニング、家庭菜園などに最適です。
伸縮ノズル(48~91cm)を標準装備、高所散布が可能です。
種類電気式
タンク容量(L)10
質量(kg)3.3
圧力0.3~0.4MPa(3~4kgf/cm2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×20×48
噴口縦型2頭口
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
大容量、広い面積や長時間使用が可能な背負式噴霧器です。庭木の殺虫・消毒に最適です。丈夫なステンレスタンクです。圧縮ハンドルが手元についているため、ビニルハウス内・温室・果樹等の散布に最適です。防除用2頭口ノズル付です。
用途噴霧作業。
ノズル長(cm)49
型式背負式
ねじ規格ISOネジ(PF1/4)
最高圧力(MPa)常用:0.5
耐圧(MPa)0.7
材質タンク部:SUS304 ノズル部:C3604BPE バンド部:ナイロン
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。
用途薬剤散布に
ホース長さ(m)1.2
ノズル長(mm)600
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ステンレス製のタンクなのでサビにくく、薬液にも強い。
半自動タイプで軽く、数回の圧力で噴射します。
小型の肩掛式なので重さも苦にならず能率的
用途肩掛式噴霧器
種類手動式(半自動式)
型式肩掛式
対応溶液薬剤
ノズル一頭口
材質(ポンプ部)ポリプロピレン
材質(タンク)ステンレス
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)15
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)4.2
全長×全幅W×全高(mm)230×420×600
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。ステンレスタンクで錆びにくい。
用途薬剤散布に
種類手動式(半自動式)
型式背負式
ホース長さ(m)1.1
ノズル長(mm)470
噴霧能力(mL/min)縦型二頭口:800 カバー付泡状除草:500
主な用途除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液薬剤
接続ねじ噴口・ノズルパイプ:G1/4
ポンプダイヤフラムポンプ
材質(本体)SS
付属品ノズルパイプ・カバー噴口・2頭口噴口・ハンドル
最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.35[3.5]
材質(タンク)ステンレス
噴霧調整霧・泡状
噴口消毒用縦型2頭口・カバー付泡状除草噴口
関連資料(42.5MB)
取扱説明書(4.1MB)
規格クロ
部品名称ダイヤフラム
関連資料展開図1(0.67MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.67MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(0.77MB)
図解NoJH15D 本体部品_No.21、セオイ15Dガタ 本体部品_No.24、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.25、セオイ10Xガタ 本体部品_No.26、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.26、セオイ13ガタ-1BIG-M 本体部品_No.19、セオイ15Xガタ(G) 本体部品_No.26、MHD10P-1 本体部品_No.27、MHD18 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX 本体部品_No.26、MHD10P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.26、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.26、MHD15P ホンタイ,ホース,ノズル部品_No.26、セオイ13ガタ 本体部品_No.29、セオイ18ガタ-1 本体部品_No.18、セオイ15Xガタ 本体部品_No.26、JH10D 本体部品_No.21、MHD15P-1 本体部品_No.27、GHD20 ホンタイ部品 ダイヤフラム_No.23、MHD18-1 本体部品_No.24、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.26、セオイ11ガタBIG-M 本体部品_No.21、セオイ10Xガタ(G) 本体部品_No.26、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.26、BIG-Mセオイ18ガタ 本体部品_No.20、MHD13 本体部品_No.24、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.24、MJS-11H ホンタイ部品_No.19、MHD13-1 本体部品_No.24
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。
種類蓄圧式
型式肩掛式
ホース長さ(mm)約1000
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤/水
ノズル一頭口
材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途観賞植物への散水。庭木の殺虫、消毒。園芸用。
野菜、果実、草花等へのホルモン剤の散布。
種類半自動式
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.0
主な用途ガーデニング
対応溶液薬剤、水
ノズル1頭口
材質(タンク)ステンレス
材質(ポンプ部)黄銅・ポリプロピレン
耐圧力性(kg/cm2)10
常用圧力(kg/cm2)3
背負い式手動噴霧器 RW-15-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番RW-15-AAA-0
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
規格WB95-526
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.16MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.17MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoTK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、ML23SLJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MKF-345 キャブレタ部品_No.6、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.7、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、DB21D-1C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.6など
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
より多くの散布ができる2頭式。
使いやすさと耐久性に優れます。
円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用
種類蓄圧式
型式肩掛式
材質(タンク)ポリエチレン(PE)
材質(ノズル)ステンレス(SUS304)
材質(ホース)エラストマー(TP)
背負い式手動噴霧器 RV-15DX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RV-15DX-AAA-1
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に
接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
ホース長さ(m)1.3
関連資料(42.5MB)
部品名称ダイヤフラム
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.1MB)
図解NoMK057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.16、MS057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MBS3000T エンジン キャブレタ部品_No.18、MBS2330 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.16、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品 ダイヤフラム_No.16、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.16、SD057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品 ダイヤフラム_No.16、MS057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)03部品_No.16、MBS2600T エンジン キャブレタ部品_No.18、SD057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.16、MBS2630T エンジン キャブレタ部品_No.18、MK057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.16、MBS3230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS3030T エンジン キャブレタ部品_No.18、SD057S エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ダイヤフラム_No.16、MBS3000 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS3030 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2600 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2630 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2320 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.18、MBS2300 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.18、MK057 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)01部品_No.16、MS057E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.16
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ダイヤフラム噴霧器用パーツです。ダイヤフラム噴霧器用の薬品入口フタです。
用途噴霧器用パーツ。
仕様ダイヤフラム噴霧器用
種類オプション品
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)4.1
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×570
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)18
商品タイプ背負式
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
手動式噴霧器用パーツです。ダイヤフラム背負式噴霧器用のパッキンセットです。
用途噴霧器パーツ。
適合機種セフティ-3 ダイヤフラム背負式噴霧器 14、17Lの手動式噴霧器
材質ゴム
1セット
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)3.7
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×535
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)10
商品タイプ背負式
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
ダイヤフラム式ポンプのため手入れが容易です。ピストン式と比べて、加圧する回数が少なく一定量の噴霧量を確保できます。薬品や錆に強いステンレス製です。
付属品規格よ小型2頭口(樹脂)
質量(kg)3.8
タイプダイヤフラム式噴霧器
寸法(幅W×高さH)(mm)420×535
最高圧力(MPa)0.4
液量(L)13
商品タイプ背負式
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。